曜日別特売

カッタ MFH32-M16-10-3T

カッタ MFH32-M16-10-3T - 京セラカッタ MFH32-M16-10-3T - 京セラ

びびりに強く、安定した高送り加工を実現。
独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。
両面8コーナ仕様。
平面加工の能率向上に貢献。

刃数
3
全長(mm)
62
質量(kg)
0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
9600
対応
クーラントホール:有
取付ねじ
M16×P2.0
最大切込み量ap(mm)
1.5
すくい角(°)
-6
刃径(mm)
15
シャンク高さH(mm)
24
機能長さ(mm)
40
最大切削径(Φmm)
32
フランジ径(Φmm)
30
接続径(Φmm)
17
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82918145MFH32-M16-10-3T-D
¥42,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする