カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(141)
- 六角ボルト(26)
- 六角ナット(3)
- 寸切りボルト(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(4)
- 15(6)
- 16(109)
- 20(5)
- 22(5)
- 25(5)
- 30(7)
- 35(6)
- 40(6)
- 50(6)
- 55(5)
- 60(5)
- 65(5)
- 95(5)
- 120(4)
- 130(4)
- 140(4)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(1)
- M8(124)
- M10(2)
- M14(1)
- M16(1)
材質
- ステンレスすべて(138)
- SUS304(99)
- SUS310S(4)
- SUS316(4)
- SUS316L(6)
- SUSXM7(7)
- 鉄(2)
表面処理
- その他(12)
- つや消し黒(1)
- アロック(2)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- パシペート(5)
- 本金メッキ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(16)
- 黒染め(24)
種別
全ねじ(44)
半ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25
- 0.4(16)
- 0.45(56山)(12)
- 0.5(113)
- 0.6(7)
- 0.7(36山)(210)
- 0.8(184)
- 1(174)
- 1.05(24山)(22)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(54)
- 1.5(97)
- 1.58(16山)(43)
- 1.75(29)
- 1.81(14山)(10)
- 2(455)
- 2.11(12山)(9)
- 2.5(46)
- 2.54(10山)(18)
- 3(21)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(34)
- メートル並目(左)(1)
- メートル細目(2)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
頭部形状

なべ(10)

トラス(4)

バインド(2)

ボタン(5)

丸皿(1)

低頭(5)

六角(37)

六角アプセット(12)

六角穴付き(24)

六角穴付き皿(3)

根角ボルト(2)

極低頭(5)

皿(6)
なべ・トラス・バインド・ボタン・丸皿・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・根角ボルト・極低頭・皿
取付穴形状

トライウイング(1)

ピン3ロブ(1)

ピン5ロブ(1)

ピン6ロブ(3)

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(32)

十字穴(31)
トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(96)
- TRUSCO(3)
- エスコ(10)
- BUMAX(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 由良産商(7)
- OHSATO(大里)(3)
- ボサード(2)
- 日産ネジ(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・BUMAX・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・OHSATO(大里)・ボサード・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「m16 sus」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥559税込¥6151袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(200本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥249税込¥2741袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥299税込¥3291袋(20個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)
大阪魂(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から46日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目![M8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798318-260420-02.jpg)
M8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
エスコ¥705税込¥7761袋(2本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×16
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(600個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥159税込¥1751袋(8個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証
由良産商¥599税込¥6591パック(3本)4日以内出荷製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト材質SUS316L規格JIS B 1180 本体規格精度【ねじ】6g頭部形状六角耐力(N/mm2)600引張強度(N/mm2)800強度A4-80RoHS指令(10物質対応)対応伸び0.3d
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(16個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,750税込¥6,3251袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)16ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4入数100個
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(3個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(18個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥448税込¥4931パック(3個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥448税込¥4931パック(4個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ




















![M8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798318-260420-02.jpg)