カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,414)
  • ねじ・ボルト・釘(7,616)
  • 機構部品(3,000)
  • 制御機器(2,885)
  • 切削工具(2,700)
  • メカニカル部品(2,132)
  • 物流用品(2,012)
  • 農業機械(1,785)
  • 測定用品(778)
  • パソコン/周辺機器(771)
  • 作業工具(730)
  • 配管・水廻り設備部材(624)
  • バイク純正部品(620)
  • 電気材料(568)
  • 空調・照明・電設資材(538)
  • 科学研究・開発用品(536)
  • 自動車純正部品(530)
  • 建築金物(511)
  • 油圧機器・油圧ホース(417)
  • バイク部品(401)
  • FA担当者のオススメ新商品(384)
  • 電動工具(358)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(330)
  • 溶接用品(320)
  • 船舶用品・漁業資材(317)
  • 研磨材(170)
  • 家電(170)
  • 作業服(166)
  • 梱包用品(161)
  • 塗料(152)
  • 自動車補修部品(133)
  • オフィス家具(131)
  • 医療(107)
  • 防犯用品(101)
  • 縫製用品(99)
  • 清掃用品(98)
  • 建材・エクステリア(91)
  • 塗装・養生・内装用品(84)
  • 卓上消耗品(83)
  • 事務用品(80)
  • 保管用品(77)
  • トラック純正部品(77)
  • 農業・園芸資材(73)
  • 介護用品(71)
  • 安全用品(70)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 安全標識(65)
  • カー用品(63)
  • テープ(61)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(58)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(56)
  • 整備工具・収納(56)
  • 空圧工具(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 厨房用品(39)
  • 安全保護具(39)
  • 学童・教育用品(35)
  • 防災用品(30)
  • 手袋(30)
  • バッテリー・電装(28)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 自転車部品(25)
  • 住設機器(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • クリーンルーム用品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 測定関連サービス(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 救急・衛生(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • マスク(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 鈑金・塗装(11)
  • エンジン工具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • ヘルスケア(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 日用品(4)
  • 完成車(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)

「m16」の検索結果

44,115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16 六角ナット[一種](10個) エスコ

    M16 六角ナット[一種](10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GG-116材質
  • オメガアンカーボルトM16 タナカ

    オメガアンカーボルトM16

    タナカ(7件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
    用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
  • スタットボルト ネジ M16 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M16

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • フランジナット ネジ M16 TRUSCO

    フランジナット ネジ M16

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコ

    M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)

    エスコ
    240税込264
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LS-116
  • M16 スプリングワッシャー(10個) エスコ

    M16 スプリングワッシャー(10個)

    エスコ
    210税込231
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-116
  • M16ボルトナットセット IKURATOOLS(育良精機)

    M16ボルトナットセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    10,980税込12,078
    1組
    3日以内出荷
  • M16チューブアダプター ヤマト産業

    M16チューブアダプター

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • JIS ABR400 アンカーボルト M16 コンドーテック

    JIS ABR400 アンカーボルト M16

    コンドーテック
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
    用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
  • SUSチョウN(1シュ(ヒダリM16M16 大阪魂

    SUSチョウN(1シュ(ヒダリM16M16

    大阪魂
    5,825税込6,408
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS寸法D(mm)70ねじの呼びM16
  • M16 六角ナット(ステンレス製/2本) エスコ

    M16 六角ナット(ステンレス製/2本)

    エスコ
    705税込776
    1パック(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LT-116
  • M16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコ

    M16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1本
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2全長(m)1
  • M16 スプリングワッシャー エスコ

    M16 スプリングワッシャー

    エスコ
    650税込715
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-16材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM16種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
  • M16ナット タナカ

    M16ナット

    タナカ
    43税込47
    1個
    当日出荷
  • M16 スプリングワッシャー(ステンレス製) エスコ

    M16 スプリングワッシャー(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    275税込303
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SF-16
  • M16タップホルダ組 HiKOKI(ハイコーキ)

    M16タップホルダ組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    形状Cタイプタップ用寸法L(mm)56寸法S(mm)12.7寸法D(mm)42シャンク径d(Φmm)12.5寸法k(mm)10タップサイズM16
  • M16 平ワッシャー エスコ

    M16 平ワッシャー

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-16材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D(mm)45寸法D1(mm)17適合ねじM16
  • M16 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚) エスコ

    M16 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    200税込220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-1116
  • M16 アイナット(溶融亜鉛メッキ) エスコ

    M16 アイナット(溶融亜鉛メッキ)

    エスコ
    440税込484
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SS-5ねじ径M16
  • M16 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコ

    M16 六角ナット(ステンレス製/5個)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-29
  • 2.75ton/M16 シャックル(ステンレス製) エスコ

    2.75ton/M16 シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638F-57材質ステンレスねじ径M16使用荷重(t)2.75
  • M16 [フラット型]フランジナット エスコ

    M16 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-15材質S45CねじM16×2寸法A(mm)24寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
  • M16x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M16x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DM-16
  • フリーアジャストナット M16 OHSATO(大里)

    フリーアジャストナット M16

    OHSATO(大里)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。 許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。 ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。 送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。
    用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン最大締付トルク(N・m)85許容荷重(N)6800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両ネジボルトM16 タナカ

    両ネジボルトM16

    タナカ(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ
    739税込813
    1本
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
    用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×1個材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×550規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • M16 [球面型]フランジナット エスコ

    M16 [球面型]フランジナット

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-25材質S45CねじM16×2寸法A(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)R35表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
  • M16・M12用チューブ変換継手 ヤマト産業

    M16・M12用チューブ変換継手

    ヤマト産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)1以下
  • M16 アイナット(鍛造) エスコ

    M16 アイナット(鍛造)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SP-16ねじ径M16
  • アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット

    SUGICO(スギコ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジオメット W(JIS(M16 大阪魂

    ジオメット W(JIS(M16

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)17呼び16寸法t(mm)2.6寸法D(mm)32
  • ジオメット W(ISO(M16 大阪魂

    ジオメット W(ISO(M16

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    呼び径16寸法d(mm)17寸法t(mm)3寸法D(mm)30
  • W(JIS(M)(M16 大阪魂

    W(JIS(M)(M16

    大阪魂
    667税込734
    1袋(29個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)32呼び径17寸法l(mm)2.6
  • M16x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M16x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DM-16B
  • レベルアジャスター(M16×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM16×2.0
  • ステンW(JIS(M16 大阪魂

    ステンW(JIS(M16

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)17呼び16寸法t(mm)2.5寸法D(mm)32
  • クランピングキット ネジ M16 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M16

    ニューストロング販売
    66,980税込73,678
    1セット
    欠品中
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9539セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)11.75ボルト【スタットボルト】M16適合T溝幅(mm)18
  • M16 球面ワッシャー エスコ

    M16 球面ワッシャー

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-16材質焼入鋼厚さ(mm)5.3寸法H(mm)5.3外径(Φmm)30寸法D(mm)30寸法D1(mm)17適合ねじM16
  • M16 皿ワッシャー エスコ

    M16 皿ワッシャー

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-16材質焼入鋼厚さ(mm)6.2寸法H(mm)6.2外径(Φmm)30寸法D(mm)30寸法D1(mm)19適合ねじM16
  • レベルアジャスター(M16×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM16×2.0
...