カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7,285)
- 切削工具(2,427)
- 機構部品(1,917)
- 農業機械(1,727)
- 物流用品(1,266)
- メカニカル部品(1,043)
- 制御機器(893)
- パソコン/周辺機器(699)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(697)
- 作業工具(623)
- 測定用品(573)
- 配管・水廻り設備部材(507)
- 建築金物(384)
- 油圧機器・油圧ホース(340)
- FA担当者のオススメ新商品(331)
- バイク部品(329)
- 空調・照明・電設資材(324)
- 溶接用品(298)
- 船舶用品・漁業資材(298)
- 電動工具(287)
- 電気材料(235)
- 研磨材(158)
- 自動車補修部品(124)
- 作業服(118)
- 塗料(110)
- 家電(109)
- 清掃用品(89)
- 科学研究・開発用品(84)
- 塗装・養生・内装用品(80)
- 縫製用品(75)
- 事務用品(72)
- 防犯用品(70)
- 梱包用品(68)
- カー用品(62)
- テープ(56)
- 安全用品(51)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
- 農業・園芸資材(40)
- 卓上消耗品(39)
- オフィス家具(39)
- 医療(39)
- 店舗什器・備品(38)
- 整備工具・収納(38)
- 空圧工具(38)
- 建材・エクステリア(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
- 安全標識(30)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- 安全保護具(27)
- 介護用品(26)
- 自転車部品(25)
- 住設機器(24)
- 防災用品(23)
- バッテリー・電装(23)
- 自動車用オイル・ケミカル(22)
- 手袋(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 学童・教育用品(16)
- 保管用品(15)
- 厨房用品(14)
- 接着剤・補修材(13)
- マスク(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- クリーンルーム用品(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- エンジン工具(10)
- 救急・衛生(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 洗車・清掃(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 日用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 完成車(3)
- バイク純正部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- ヘルスケア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(44)
- 大阪魂(5,645)
- BIGM(丸山製作所)(1,549)
- エスコ(683)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(530)
- KITO(キトー)(447)
- コガネイ(418)
- TRUSCO(348)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(310)
- イマオコーポレーション(294)
- 岩田製作所(235)
- ナベヤ(226)
- イスカル(224)
- メディアカバーマーケット(209)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(180)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(176)
- OSG(オーエスジー)(165)
- サンドビック(155)
- 京セラ(142)
- タンガロイ(135)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「m16」の検索結果

オメガアンカーボルトM16
タナカ(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
フランジナット ネジ M16
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
M16チューブアダプター
ヤマト産業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
JIS ABR400 アンカーボルト M16
コンドーテック¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から12日以内出荷JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
M16 スプリングワッシャー
エスコ¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-16材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM16種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
M16タップホルダ組
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷形状Cタイプタップ用寸法L(mm)56寸法S(mm)12.7寸法D(mm)42シャンク径d(Φmm)12.5寸法k(mm)10タップサイズM16![M16 [フラット型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642025-170331-02.jpg)
M16 [フラット型]フランジナット
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷エスコ品番EA948DT-15材質S45CねじM16×2寸法A(mm)24寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
フリーアジャストナット M16
OHSATO(大里)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。 許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。 ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。 送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン最大締付トルク(N・m)85許容荷重(N)6800RoHS指令(10物質対応)対応
オメガクランクアンカーボルトM16
タナカ¥739税込¥8131本当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×1個材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×550規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C![M16 [球面型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642332-170331-02.jpg)
M16 [球面型]フランジナット
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA948DT-25材質S45CねじM16×2寸法A(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)R35表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
M16・M12用チューブ変換継手
ヤマト産業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)1以下
アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット
SUGICO(スギコ)¥539~税込¥593~1個当日出荷・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質鉄穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングキット ネジ M16
ニューストロング販売¥66,980税込¥73,6781セット欠品中MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9539セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)11.75ボルト【スタットボルト】M16適合T溝幅(mm)18
M16 球面ワッシャー
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-16材質焼入鋼厚さ(mm)5.3寸法H(mm)5.3外径(Φmm)30寸法D(mm)30寸法D1(mm)17適合ねじM16
M16 皿ワッシャー
エスコ¥475税込¥5231個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-16材質焼入鋼厚さ(mm)6.2寸法H(mm)6.2外径(Φmm)30寸法D(mm)30寸法D1(mm)19適合ねじM16
M16x95mm ジョイントナット
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷エスコ品番EA948EB-16材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)95ねじピッチ(mm)2寸法L(mm)95寸法L1(mm)45寸法B(mm)24ねじの呼びM16
エスアールタイト(M16/M20
大阪魂¥1,796税込¥1,9761個翌々日出荷エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M16:30/M20:38硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM16/M20下穴深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105
...




 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687026-230209-02.jpg)


















![M16 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642025-170331-02.jpg)




![M16 [球面型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642332-170331-02.jpg)