カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 農業機械(5)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(10)
- イスカル(6)
- 由良産商(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- エスコ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- 池田金属工業(2)
- ハーティング(2)
- OHSATO(大里)(2)
- YFS(2)
- 大阪魂(2)
- TDT(田野井)(1)
- タンガロイ(1)
- フジトク(1)
- BUMAX(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
「m16x120」の検索結果
![M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696844-180213-02.jpg)
M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥830税込¥9131パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1616頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥3,310税込¥3,6411袋(10本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥263税込¥2891パック(1本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(1本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥4,640税込¥5,1041袋(10本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ
YFS¥3,936税込¥4,3301箱(25本)4日以内出荷から7日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥14,980税込¥16,4781箱(12本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥5,298税込¥5,8281パック(10本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角
SNB7 アロイ寸切 (ナット付)
池田金属工業¥649税込¥7141パック(1本)5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
アローアンカー 三価クロメート
由良産商¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
チタン六角ボルト半ねじ
由良産商¥8,498~税込¥9,348~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト
BUMAX¥17,980~税込¥19,778~1本ほか3日以内出荷優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
ステンレス アローアンカー
由良産商¥3,398~税込¥3,738~1本ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アローアンカー ドブ
由良産商¥1,898~税込¥2,088~1本ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
サイドクランプホルダー BT-EM
イスカル¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 ADB一体型サイドクランプホルダーです。用途ウェルドンシャンク用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルホルダ BT-FC-SEM-C
イスカル¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型フェースミルホルダーです。クーラント穴付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールホース16X120M(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥270,382税込¥297,4201個8日以内出荷備考41~46フクム部品名称ビニールホース16X120M(ISO)図解NoCGM-610NR 薬液配管部品_No.40、CGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.40
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ヘッド交換式ドリルホルダー(ねじ下穴用) ドリルラッシュ
テグテックジャパン¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途ねじ下穴加工用。適合チップAOMT06…RoHS指令(10物質対応)対応
産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s
ハーティング¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷仕様RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X120シリーズ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)120作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X120シリーズ
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)120作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X120シリーズ
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)120作動方式押出単動形




![M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503888-180221-02.jpg)
![M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696844-180213-02.jpg)