カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 農業機械(14)
  • 制御機器(12)
  • 建築金物(7)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(4)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16x35」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16x35mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M16x35mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-32形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)35表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)12寸法BM16
  • M16x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M16x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1パック(2本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-1635Aねじの呼びM16
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    池田金属工業
    1,292税込1,421
    1パック(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
  • M16x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M16x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1パック(2本)
    9日以内出荷
    エスコ品番EA949LJ-1635A
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,220税込1,342
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

    池田金属工業
    810税込891
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
    用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(10件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • アイボルト足長(Mねじ)ユニクロ コンドーテック

    アイボルト足長(Mねじ)ユニクロ

    コンドーテック
    729税込802
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
    用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ

    YFS
    4,530税込4,983
    1箱(70本)
    当日出荷から4日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) コンドーテック

    生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)

    コンドーテック
    1,598税込1,758特価
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
    用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
  • アイボルト足長(Mねじ)生地 コンドーテック

    アイボルト足長(Mねじ)生地

    コンドーテック
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
    用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,420税込1,562
    1袋(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ

    YFS
    543税込597
    1パック(5本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    648税込713
    1パック(5本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,610税込1,771
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    5,731税込6,304
    1箱(70本)
    4日以内出荷
    幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
    用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。種別全ネジ材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角
  • ユニクロ L型アンカーボルト 池田金属工業

    ユニクロ L型アンカーボルト

    池田金属工業
    1,029税込1,132
    1パック(1本)
    5日以内出荷
    材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ
    用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    19,980税込21,978
    1箱(40本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 強力ばね中荷重 TM 外径16mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径16mm

    東京発条製作所
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)8外径(Φmm)16最大荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS L型アンカーボルト 池田金属工業

    SUS L型アンカーボルト

    池田金属工業
    3,100税込3,410
    1パック(1本)
    5日以内出荷
    材質:SUS
    用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
  • L型アンカーボルト(鉄 黒皮) 池田金属工業

    L型アンカーボルト(鉄 黒皮)

    池田金属工業
    636税込700
    1パック(1本)
    5日以内出荷
    材質:鉄生地(黒皮)
    用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション

    絶縁スリーブ ボルト用

    昭和コーポレーション
    450税込495
    1個
    4日以内出荷
    電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
    用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
  • M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    370税込407
    1パック(2本)
    翌日出荷
    種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1602頭部形状六角ねじの呼びM16
  • PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商

    PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ

    由良産商
    1,398税込1,538
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
    用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
  • SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商

    SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

    由良産商
    519税込571
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
    ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    4,598税込5,058
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト

    由良産商
    1,498税込1,648
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    表面処理パシペート強度A2-100
  • フェースミルホルダ タンガロイ

    フェースミルホルダ

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シリーズTungCapRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフィックス フェースミルホルダー C-SEM-C イスカル

    カムフィックス フェースミルホルダー C-SEM-C

    イスカル
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    カムフィックス一体型クーラント穴付きフェースミルホルダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスクリュー 栃木屋

    クランピングスクリュー

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    29,980税込32,978
    1箱
    4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • シェルミルホルダー ツーリング イスカル

    シェルミルホルダー ツーリング

    イスカル
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズ ミヤコ

    小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズ

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    小便器用の偏芯パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●材質:銅ナマシ管
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • M3 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコ

    M3 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(35本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-311長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M3 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本) エスコ

    M3 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-114材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/35本) エスコ

    M3 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/35本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(35本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-213長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状皿頭