カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16x65」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    679税込747特価
    1パック(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • デンデンボルト(SUS304) 大阪魂

    デンデンボルト(SUS304)

    大阪魂(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,640税込1,804
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    827税込910
    1パック(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(10件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリヒラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    種別寸切平先、全ねじ材質SUS
  • デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂

    デンデンボルト(SS400/生地)

    大阪魂
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) コンドーテック

    生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)

    コンドーテック
    1,698税込1,868特価
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
    用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
  • SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業

    SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)

    池田金属工業
    1,039税込1,143
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
    用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ

    YFS
    5,415税込5,957
    1箱(50本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    2,120税込2,332
    1袋(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • SUS316LズンギリヒラサキXA 大阪魂

    SUS316LズンギリヒラサキXA

    大阪魂
    878税込966
    1個
    翌々日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    189税込208
    1パック(1本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR 大阪魂

    SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR

    大阪魂
    4,418税込4,860
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ

    池田金属工業
    1,728税込1,901
    1パック(5本)
    4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176
  • M16x 65mm [焼入]スラストボルト エスコ

    M16x 65mm [焼入]スラストボルト

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-42寸法A(mm)75寸法D(mm)24寸法B(mm)65寸法EM16
  • 10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    5,874税込6,461
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
    用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
  • 絶縁ボルトナット 昭和コーポレーション

    絶縁ボルトナット

    昭和コーポレーション
    670税込737
    1本
    4日以内出荷
    電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
    用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ユニクロメッキ材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
  • ステンレス絶縁ボルトナット 昭和コーポレーション

    ステンレス絶縁ボルトナット

    昭和コーポレーション
    1,050税込1,155
    1本
    4日以内出荷
    電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
    用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
  • ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) 池田金属工業

    ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)

    池田金属工業
    5,598税込6,158
    1パック(20本)
    4日以内出荷
    700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    17,980税込19,778
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • M16x 65mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M16x 65mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GY-511
  • 強力ばね中荷重 TM 外径16mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径16mm

    東京発条製作所
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)8外径(Φmm)16最大荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂

    ウチネジアンカー(HKD)

    大阪魂
    1,027税込1,130
    1個
    翌々日出荷
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • L型アンカーボルト(鉄 黒皮) 池田金属工業

    L型アンカーボルト(鉄 黒皮)

    池田金属工業
    998税込1,098
    1パック(1本)
    5日以内出荷
    材質:鉄生地(黒皮)
    用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • M16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    555税込611
    1パック(2本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1608頭部形状六角ねじの呼びM16
  • SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業

    SNB7 アロイ寸切 (ナット付)

    池田金属工業
    479税込527
    1パック(1本)
    5日以内出荷
    両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
    用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
  • SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商

    SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

    由良産商
    769税込846
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
    ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    6,498税込7,148
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • エンドミル用サイドロックホルダ タンガロイ

    エンドミル用サイドロックホルダ

    タンガロイ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    シリーズTungCapRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン六角ボルト半ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト半ねじ

    由良産商
    4,998税込5,498
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト

    由良産商
    1,998税込2,198
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    表面処理パシペート強度A2-100
  • カムフィックス ホルダー C-EM イスカル

    カムフィックス ホルダー C-EM

    イスカル
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    カムフィックス一体型ウェルドンシャンク用サイドクランプホルダーです。
    用途ウェルドンシャンク用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング イスカル

    ツーリング

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応