カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 機構部品(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(9)
- 切削工具(8)
- 農業機械(4)
- 建築金物(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- コガネイ(16)
- 由良産商(9)
- OHSATO(大里)(8)
- エスコ(7)
- 大阪魂(7)
- RS PRO(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 池田金属工業(4)
- SCHMERSAL(4)
- プロトティップ(4)
- YFS(4)
- イスカル(3)
- 岩田製作所(1)
- コンドーテック(1)
- タンガロイ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- カナイ(1)
- BUMAX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m16x80」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥679税込¥7471パック(1個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴![M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131283-190802-02.jpg)
M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥2,110税込¥2,3211本翌日出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM16×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM16強度A2-90
6カクボルト M16X80
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格M16X80部品名称6カクボルト M16X80図解No第1段ブーム部品_No.7、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.7、CBM-520SLT 第1段ブーム部品_No.7、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.7
6カクボルト M16X80
BIGM(丸山製作所)¥869税込¥9561個8日以内出荷規格M16X80部品名称6カクボルト M16X80図解NoMW60050 部品_No.96、MW60035(2004) 部品_No.101
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,880税込¥2,0681袋(10本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥909税込¥1,0001パック(5本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(1本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥7,990税込¥8,7891袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥2,610税込¥2,8711袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥1,149税込¥1,2641個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
コンドーテック¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から14日以内出荷鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ
YFS¥4,549税込¥5,0041箱(40本)4日以内出荷から7日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥3,240税込¥3,5641袋(10本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,460税込¥2,7061袋(10本)翌々日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,380税込¥2,6181袋(10本)翌々日出荷から3日以内出荷強度区分8.8の六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ
YFS¥216税込¥2381パック(1本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ
池田金属工業¥2,060税込¥2,2661パック(5本)4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ
YFS¥5,120税込¥5,6321箱(40本)4日以内出荷幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥6,998税込¥7,6981パック(20本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥16,980税込¥18,6781箱(20本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト
由良産商¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
絶縁スリーブ ボルト用
昭和コーポレーション¥880税込¥9681個4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
SNB7 アロイ寸切 (ナット付)
池田金属工業¥499税込¥5491パック(1本)5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥899~税込¥989~1パック(2本)ほか4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580![M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696634-180222-02.jpg)
M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥585税込¥6441パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1611種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
チタン六角ボルト半ねじ
由良産商¥5,998~税込¥6,598~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥2,398~税込¥2,638~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト
BUMAX¥14,980~税込¥16,478~1本ほか3日以内出荷優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き最高耐熱温度(℃)300引張強力(N/mm2)最小1200降伏点(N/mm2)最小1080穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34





![M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131283-190802-02.jpg)































![M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696634-180222-02.jpg)