カテゴリ
- 切削工具(341)
- メカニカル部品(154)
- ねじ・ボルト・釘(123)
- 測定用品(66)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 物流用品(54)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 機構部品(30)
- 作業工具(29)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 制御機器(26)
- 農業機械(25)
- 保管用品(23)
- 整備工具・収納(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 自動車補修部品(15)
- 電動工具(13)
- 清掃用品(9)
- 梱包用品(6)
- 電気材料(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク部品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- 家電(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(100)
- 大阪魂(97)
- OSG(オーエスジー)(77)
- エスコ(66)
- IKO(日本トムソン)(41)
- THK(40)
- SMC(30)
- CKD(24)
- TDT(田野井)(23)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- KITO(キトー)(18)
- KUKKO(クッコ)(18)
- JTC(17)
- アイゼン(17)
- プロトティップ(16)
- TRUSCO(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- CEJN(セイン)(13)
- 扶桑金属工業(12)
- ブランドをもっと見る
「m18×1.5」の検索結果
![M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798573-210511-02.jpg)
M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM18-1.5(極細目)![M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798616-210511-02.jpg)
M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ)
エスコ¥29,900税込¥32,8901個翌日出荷産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM18-1.5(極細)リコイル数6個
18-3用アダプターM18-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.6ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM24-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.71ねじ寸法M24適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM20-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M20適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM16-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.58ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM22-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M22適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM14-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.55ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-3
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
プラグM18XP1.5
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷備考M18X1.5規格M18XP1.5部品名称プラグM18XP1.5図解NoSSA-F610 フロントアクスル部品_No.8、SSA-S610VT -1 フロントアクスル分解部品_No.44、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.9、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.50、SSA-α604MA フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-S602DXM リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.20、SSA-V600C フロントアクスル(2)部品_No.49、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.2、SSA-F500 台車 リヤデフ部品_No.9、SSA-F615DX フロントアクスル(1)部品_No.9、SSA-F616MA フロントアクスル分解部品_No.44、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-S602DXVT リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.49、SSA-S1002 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48など
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5
ミゾツキナット M18X1.5 トクシュ
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷備考M18X1.5規格M18X1.52シユH17部品名称ミゾツキナツト M18X1.5 トクシユ図解NoSSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.40、SSA-α1003-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-C610 フロントアクスル部品_No.42、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.35、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.49、SSA-F616M フロントアクスル分解部品_No.37、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.40、MJI-310 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.12、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル分解部品_No.37、SSA-R1000 リヤデフ分解部品_No.34、SSA-α602 フロントアクスル分解部品_No.40、SSA-α1000ST リヤアクスル部品_No.50、SSA-α1003MA-1 リヤアクスル分解部品_No.49、SSA-F616VT フロントアクスル分解部品_No.37など
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
UナットM18X1.5
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称UナツトM18X1.5図解NoSSA-α1004 リヤアクスル分解部品_No.4、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.55、SSA-α1004 フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α603-1 リヤアクスル分解部品_No.5、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α603-1 フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α1004MA フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α1002ST リヤアクスル分解部品_No.48、SSA-α1004MA リヤアクスル分解部品_No.4、SSA-V600C-1 フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-α1002ST フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-α1001S フロントアクスル部品_No.48、SSA-α1001ST フロントアクスル部品_No.48、SSA-α604MA リヤアクスル分解部品_No.5、SSA-α601 台車(フロントアクスル)部品_No.48、SSA-α1001S リヤアクスル部品_No.48、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.46など
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M18X1.5 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M18X1.5 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥13,289~税込¥14,618~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)
ノーブランド¥11,902~税込¥13,092~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)
ノーブランド¥12,162~税込¥13,378~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥13,058~税込¥14,364~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
6カクナット M18X1.5 3シュ
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格M18X1.53シユ部品名称6カクナツト M18X1.5 3シユ図解NoSSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.30、SSA-α500 ステアリング部品_No.14、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.30、SSA-α510 M-A ステアリング(パワステ無し)部品_No.14、SSA-α510 ステアリング パワステ無し部品_No.14
6カクナット M18X1.5 3シユ
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷備考M18X1.5規格M18X1.53シユ部品名称6カクナット M18X1.5 3シユ図解NoSSA-α510-110 ステアリングリンク部品_No.47、BSA-3000C,BSA-3000C-W アクスル部品_No.13
ミゾツキ6カクナット M18X1.5 1シュ
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611個8日以内出荷規格M18X1.51シユタカ部品名称ミゾツキ6カクナツト M18X1.5 1シユ図解NoスプレーヤP-2型 フレーム部品_No.20、P-3BN フレーム部品_No.20、CSD-600NR ブレーキ部品_No.37
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(25本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ロッド端 M18x1.5 メス 炭素鋼 ボア18mm 全長92mm Metric Thread Standard メス
LDK¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●接続サイズ:M18x1.5 メス●内径:18mm●動定格荷重:19.5kN●静定格荷重:40.8kN●全体長さ:92mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2473アズワン品番65-7967-46
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
...




![M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798573-210511-02.jpg)
![M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798616-210511-02.jpg)