カテゴリ
- 農業機械(196)
- バイク部品(67)
- 切削工具(36)
- メカニカル部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 制御機器(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(3)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- BODIS (ボディス)(4)
- brembo(9)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- FIT-ONE(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- METZELER(メッツラー)(4)
- MICHELIN(ミシュラン)(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- omron(オムロン)(3)
- PIRELLI(ピレリ)(3)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- クロノ(カンジインターナショナル)(3)
- サンドビック(30)
- スリーピース(6)
- タンガロイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m19r」の検索結果






カラーマグネット 19mm 6個入り
(5件のレビュー)¥79税込¥871パック(6個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。直径(Φmm)19材質(本体)PP寸法(Φ×mm)18.8×6.3保持枚数約3枚(A4)磁束密度表面/850gs
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ
FIT-ONE¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ
FIT-ONE¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状フィメイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ
FIT-ONE¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー
FIT-ONE¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタスルー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
ペイントマーカー ゲージ
サクラクレパス¥259税込¥2851本当日出荷ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。使い終わりが見えます。上塗り塗装にブリードしにくいです。用途金属・合成樹脂・ガラスへのマーキングに。建築資材・工業資材へのマークチェック用に。ボルト・タッピングマークに。質量(g)11適合温度(℃)5~40商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
TA R-DON 本体
中央化学¥2,898税込¥3,1881袋(50枚)5日以内出荷プラスチック使用量を削減した環境対応素材タルファーで作られた耐熱丼容器。材質TA(タルファー)高さ(mm)39商品タイプ本体
プロスペック 2.5寸SSS
クロノ(カンジインターナショナル)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷【プロスペック スーパースローシンキング】プロスペック「SSS」は、オモリグ(イカメタル)専用に再設計したモデルです。名称である「SSS」はSuper(スーパー)Slow(スロー)Sinking(シンキング)を略しています。スーパースローは、従来のフォールバランスを損ねる事無く、ウエイト調整に加え。内部ウエイトの調整でバランスを調整。そしてフックを1サイズアップし、テール側の重量を上げた事とフックの抵抗感アップ効果で全体のバランスを合わせています。また、フックサイズを上げた事で、フッキング性能も向上&バラシ軽減にも繋がります。オモリグ専用設計の「プロスペックSSS」、是非ともお試しください。用途【シンカー】バランスを損ねることなく、高次元で設計されたスローフォール専用ウエイト。 【ボディ】安定性抜群のABSボディ内部にウエイトを内蔵することで、安定したフォールを実現。 【フック】オモリグにおける姿勢の安定とフックアップ率の向上を考え、3寸用の一つ大きなフックを使用。さらに、触れただけで刺さってしまう細軸ハイパーカーボンフック搭載。質量(g)8.5速度【エギフォール】約11.2秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)モデル2.5寸SSS
プロスペック 2.0寸 RT
クロノ(カンジインターナショナル)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷【プロスペック スタンダート】クリックスプロスペックは、エギに求められるあらゆる性能を追求し、数々の記録を打ち出してきたスタッフ達の経験をフィードバックして作成しました。水中を手に取るように感じ取り、自由自在に多彩なアクションで烏賊を翻弄。性能、使用感、デザイン-全ての答えがここにあります。刺さりと強度を求めるべく、ステンレス製国産化研フックを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は3kgを超えるようなモンスターの厚い蝕腕さえ簡単に貫きます。また、モンスターの圧倒的なパワーにも伸ばされる事が無いよう焼入れ仕上げを施し、数少ないモンスターとの格闘も完全に主導権を握った状態で安心してやりとりをする事ができます。さらにテール最後尾部を細くしたボディシェイプに仕上げる事によりフッキングに対する有効幅を広げ格段にフックアップ率を高めました。用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【ラトル】効果的なアクションフォールを計算し、バランスを維持するための低重心構造。ラトル入りで的確にターゲットにアピールします。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。サイズ2.0寸速度【エギフォール】約4.4秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)
プロスペック 2.5寸 RT
クロノ(カンジインターナショナル)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷【プロスペック スタンダート】クリックスプロスペックは、エギに求められるあらゆる性能を追求し、数々の記録を打ち出してきたスタッフ達の経験をフィードバックして作成しました。水中を手に取るように感じ取り、自由自在に多彩なアクションで烏賊を翻弄。性能、使用感、デザイン-全ての答えがここにあります。刺さりと強度を求めるべく、ステンレス製国産化研フックを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は3kgを超えるようなモンスターの厚い蝕腕さえ簡単に貫きます。また、モンスターの圧倒的なパワーにも伸ばされる事が無いよう焼入れ仕上げを施し、数少ないモンスターとの格闘も完全に主導権を握った状態で安心してやりとりをする事ができます。さらにテール最後尾部を細くしたボディシェイプに仕上げる事によりフッキングに対する有効幅を広げ格段にフックアップ率を高めました。用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【ラトル】効果的なアクションフォールを計算し、バランスを維持するための低重心構造。ラトル入りで的確にターゲットにアピールします。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。サイズ2.5寸速度【エギフォール】約4秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)
フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ
FIT-ONE¥19,980~税込¥21,978~1個37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状フィメイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルブランチティー
FIT-ONE¥32,980税込¥36,2781個37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルブランチティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ポジ SP□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥43,980税込¥48,3781箱(10個)当日出荷トラスコ品番605-7217被削材M切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷被削材MP切刃長さ(mm)18.25勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05





+1
ビニールテープ
ユーボン¥139~税込¥153~1巻当日出荷マイナス10℃でも粘着力が低下せず基材が固くならないため、冬場でも作業性に優れています。柔軟性のあるフィルムを使用し、よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。RoHS指令(10物質)対応。JIS規格適合(JIS C 2336)テープ幅(mm)19
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)3日以内出荷用途荒切刃長さ(mm)16.65勝手なしコーナーR(mm)2.38125母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
ラピッドステープル
Rapid(ラピッド)(11件のレビュー)¥2,188税込¥2,4071ケース(25000本)当日出荷から3日以内出荷亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します幅(mm)10
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)3日以内出荷用途荒被削材MS切刃長さ(mm)17.45勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)4日以内出荷用途荒被削材MS切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
6カクボルトWSW(ヒダリ)
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個当日出荷規格M8X22ヒダリ図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から63日以内出荷薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
ブラシレスモーター
ツカサ電工¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から43日以内出荷インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から3日以内出荷Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
スクリーン スポーツツーリング ダークスモーク
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
スクリーン SRタイプ スモーク
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
CoroMill(R) 419 正面フライスカッター
サンドビック¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から9日以内出荷高送りでも、低い切削抵抗のポジカッターです。内部クーラント仕様により、良好な切りくず排出とチップ寿命があります。ユニークな5コーナ仕様チップでコーナ単価を低減します。最大で、刃当り送り2.0mmの高送りが可能です。用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
トラクションパッド
STOMPGRIP(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から32日以内出荷STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)