421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

材質 形状ナベ頭 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(28個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(101個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。 材質ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。 材質鉄/ユニクロめっき 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(100本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm 材質ステンレス、プラスチック 高さ(mm)ねじ頭:2 質量(g)12 ねじピッチ(mm)0.7 ねじの呼びM4/6
1セット
215 税込237
6日以内出荷

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)13 ねじの呼びM4
1セット
185 税込204
6日以内出荷

1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 頭部形状トラス小頭 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1
1パック(15個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)20 ねじの呼びM4
1セット(2袋)
225 税込248
6日以内出荷

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)18 ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
190 税込209
6日以内出荷

刃厚を大きくし強度をアップ。 タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィット! マグネット入り、ネジを保持できます。 プロ好みのブラック仕上げ、錆止め効果あり。
先端サイズNo.2 硬度H 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)120 その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。 トラスコ品番323-1747 材質S58C 質量(g)100 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考) 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 アズワン品番1-6629-03 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1箱(400個)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。 PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。 PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。 冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。 冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。 質実剛健!!鉄フレームを採用。 1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。 ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。
仕様静圧:1.28mmAq、リブあり セット内容ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2 材質 寸法(mm)ファン:80×80×15 電圧12V 電流(A)0.09 回転数(min-1[r.p.m])2000 板厚(mm)1 仕上黒色塗装 騒音レベル(dB(A))21.6 コネクタ3pin ケーブル長(mm)300 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受) 最大風量(CFM)23.02
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 材質 表面処理三価メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15個)ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KNフジニッテイJIS認証軽天ビス
エコ商品
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びM2 材質SUS410 表面処理GB(茶ブロンズ) ねじピッチ(mm)0.4
1箱(1200本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)