322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS430 十字穴番号2 寸法C(mm)0.3 頭部形状バインド 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1パック(34個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

OHSATO(大里)バインド小ねじ SG付
エコ商品
頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(800個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

1個
14 税込15
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
410 税込451
当日出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)5 材質黄銅 十字穴番号2 表面処理生地 頭部形状バインド 寸法m(mm)3.7 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)6.3 十字穴深さ(mm)(最大)1.53/(最小)1.01
1パック(34個)
539 税込593
翌日出荷

1パック(25個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バインドコネジ
備考M6X14※~2006年10月 部品名称バインドコネジ 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.32MB) 図解NoMS413ESL-K クランクケース、吸水弁部品_No.8、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.7、MS413ESL-M クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.8、SSW-400C-2 動力噴霧機部品_No.7、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.8、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.7、MSV413B-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.7、MSA613-M クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.8、MSA613R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

ねじの呼びM2 長さ(mm)25 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 頭部形状バインド
1パック(37本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインド
広範囲の金属素材に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 優れた防食(さび)力があります。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下) 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10 分) 表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など 引火点(℃)22 粘度65~75KU(25℃) 主な用途鉄部 膜厚(μm)20~35(ドライ) 密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃) 塗り重ね可能時間(分)5~10 危険等級 発火点(℃)278(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く) 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80~140g/m2(理論) 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)55±3wt
1缶(4kg)ほか
9,890 税込10,879
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインドTK
特化則(特定化学物質障害予防規則)に対応しております。 厚塗り作業性が良好です(25~50μ)。 紛体塗装の下塗りにも使用できます。 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10分) 表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下) 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38013) 広範囲の金属素材に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 優れた防食(さび)力があります。
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など。 アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。 引火点(℃)23 粘度70~80KU(25℃) 主な用途鉄部 膜厚(μm)25~50(ドライ) 密度(g/cm3)1.36±0.05(23℃) 塗り重ね可能時間(分)5~20 危険等級 発火点(℃)272(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(ニッペ パワーバインド TK アルミ用添加剤を使用することで6000番台にも対応) 油性 or 水性油性 関連資料※商品カタログ(PDF)(1.35MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量96~190g/m2(理論) 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)56~62wt
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

●これ1本で漏れ防止機能があります。 ●耐油性・耐熱性・対候性に優れています。 ●シールドと一体の為、作業性に優れています。 ●シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。 ●繰り返しの使用が可能です。
用途●計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど) 材質ステンレス 表面処理生地 頭部形状バインド 材質(シールド)NBR 穴の形状十字穴 材質(ビス)SUS-XM7
1箱(1000個)
71,980 税込79,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじの呼びM2 頭部形状バインド 材質ステンレス(303、304、XM7等) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) 山数40 十字穴番号1 寸法D(mm)(最大)1.95/(最小)1.87 寸法C(mm)(最大)2.03/(最小)1.95 寸法m(mm)(最大)2.2 寸法dk(Φmm)4.3 寸法k+f(mm)1.2
1箱(5000個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(800個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム
1箱(400個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

刷毛塗り・ローラー(短毛・中毛)塗りが可能です。 広範囲の金属素材に適用が可能です。 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥約5~10分) 優れた防食(さび)力があります。 表面平滑性の良い、美し肌が得られます。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など ライトグレー(N7.5) 引火点(℃)22 粘度65~75KU(25℃) 主な用途鉄部 膜厚(μm)20~35(ドライ) 密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃) 塗り重ね可能時間(分)上塗り:2時間以上(23℃) 危険等級 発火点(℃)278(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く) 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.08~0.14(理論) 加熱残分(%)55±3wt
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)
1袋(50個)
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロニッケル
1箱(800個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)