55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM2 長さ(mm)4 頭部形状超低頭 材質ステンレス(303、304、XM7等) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) ねじピッチ(mm)0.4
1パック(13本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(2000個)
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 寸法H(mm)0.6 寸法D(mm)Φ5.5 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

薄型光学ドライブなどをケースに固定するM2のネジです。 薄型CD/DVD/Blu-rayドライブなどの固定穴に適合します。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に最適です。見た目もスッキリします。
ねじ寸法M2×3mm 頭径(mm)3.5 頭部厚(mm)0.3 シルバー 材質鉄 ニッケルメッキ
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状超低頭 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質SUSXM-7相当 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理三価ユニクロメッキ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(1000個)
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
7,798 税込8,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、素地 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2000個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アイネックスM.2 SSD固定用ミリネジ
RoHS
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。 基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。 M2ネジ/2mm長です。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
材質鉄、三価クロムメッキ 厚さ(mm)ねじ頭:1 寸法(mm)M2×2 ブラック ねじ頭径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
239 税込263
当日出荷

マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
1個
629 税込692
当日出荷

マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理ブロンズ 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2/ブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(4個)
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理黒染め 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2/黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
999 税込1,099
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理ライトブロンズ 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(500個)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

DPA-SS02BK モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコム 動画あり
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有 その他対応重量範囲:2.0~9.0kg セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約2.22 ブラック 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取付可能】10~85 軸数5軸 可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


ピッチ(mm)0.4 寸法H(mm)0.3 寸法D(Φmm)3.4 表面処理3価ホワイト 頭部形状超低頭 ねじ寸法M#0 ねじの呼びM2
1袋(140個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2000個)
86,634 税込95,297
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.4 寸法H(mm)0.3 寸法D(Φmm)3.4 表面処理3価ブラック 頭部形状超低頭 ねじ寸法M#0 ねじの呼びM2
1袋(113個)
667 税込734
翌日出荷