ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM2
長さ(mm)4
頭部形状超低頭
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
用途機器・装置の省スペース化
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
寸法B(mm)1.3
ねじ規格並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-94
入数2
ねじサイズM6×8
1袋(2本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
[[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当)
[[SSHL]]----SUS316L製
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化
材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。
長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
[[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当)
[[SSHL]]----SUS316L製
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。
締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。
耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-84
入数2
ねじサイズM4×10
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-93
入数2
ねじサイズM5×20
1袋(2本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-98
入数2
ねじサイズM6×20
1袋(2本)
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-97
入数2
ねじサイズM6×16
1袋(2本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)1.3
アズワン品番64-7963-77
入数2
ねじサイズM3×5
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-92
入数2
ねじサイズM5×16
1袋(2本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-96
入数2
ねじサイズM6×12
1袋(2本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-90
入数2
ねじサイズM5×10
1袋(2本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)1.3
アズワン品番64-7963-80
入数2
ねじサイズM3×10
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-01
入数2
ねじサイズM6×30
1袋(2本)
¥455
税込¥501
8日以内出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-87
入数2
ねじサイズM4×20
1袋(2本)
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-86
入数2
ねじサイズM4×16
1袋(2本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-23
入数2
ねじサイズM10×20
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-95
入数2
ねじサイズM6×10
1袋(2本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ