カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(104)
    • 小ねじ(84)
    • マイクロねじ(17)
    • いたずら防止ねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(83)
  • TRUSCO(2)
  • 廣杉計器(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • OHSATO(大里)(4)
  • 八幡ねじ(4)
  • コノエ(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • RMSレアメタルスクリュー(1)
ねじの呼び
  • M2(99)
長さ(mm)
  • 2.5(10)
  • 3(53)
  • 3.5(12)
  • 4(79)
  • 4.5(9)
  • 5(81)
  • 6(82)
  • 7(32)
  • 8(82)
  • 10(80)
  • 12(39)
  • 14(20)
  • 15(24)
  • 16(20)
  • 18(18)
  • 20(22)
  • 25(16)
  • 30(15)
  • 35(13)
  • 40(13)
頭部形状
頭部形状
丸皿(17)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(55)
頭部形状
超極低頭(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(19)
  • A2(1)
  • SUS304(9)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(5)
  • チタン(3)
  • ニッケル合金(1)
  • 樹脂すべて(10)
  • PEEK(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(4)
  • レニー(RENY)(3)
  • 鉄すべて(39)
  • インコネル(1)
  • 黄銅(真鍮)(9)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4
  • 0.25(1)
  • 0.31(80山)(16)
  • 0.35(72山)(10)
  • 0.5(3)
  • 0.63(40山)(29)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.79(32山)(28)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(67)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価ブラック(7)
  • 3価ホワイト(6)
  • アロック(6)
  • クロメート(3)
  • クローム(5)
  • ニッケル(14)
  • ノンクローム(4)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(5)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(4)
3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじ穴寸法
  • No.1(61)
  • T4(1)
  • T6(8)
No.1・T4・T6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 皿ねじ」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロックNIBS(+)サラコBS(+)サラコ 大阪魂アロックNIBS(+)サラコBS(+)サラコ大阪魂
109,296税込120,226
1袋(10000個)
8日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)4十字穴番号1ピッチ(mm)0.4寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.2寸法dk(mm)4ねじの呼びdM2
3カ-W TRX(サラコ 大阪魂3カ-W TRX(サラコ大阪魂
87,734税込96,507
1袋(10000個)
8日以内出荷
表面処理3価ホワイト
クロメート TRX(サラコ 大阪魂クロメート TRX(サラコ大阪魂
75,694税込83,263
1袋(10000個)
8日以内出荷
表面処理クロメート
ユニクロ TRX(サラコ 大阪魂ユニクロ TRX(サラコ大阪魂
75,694税込83,263
1袋(10000個)
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理ユニクロ
ニッケル TRX(サラコ 大阪魂ニッケル TRX(サラコ大阪魂
88,480税込97,328
1袋(10000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル
3カ-B TRX(サラコ 大阪魂3カ-B TRX(サラコ大阪魂
105,280税込115,808
1袋(10000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック
T6ステン TRX(サラコ 大阪魂T6ステン TRX(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(45個)ほか
翌日出荷
寸法k(mm)1.2ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)4ドライブサイズT6ねじの呼びdM2
アロックステン(+)サラコ 大阪魂アロックステン(+)サラコ大阪魂
71,120税込78,232
1袋(6000個)
翌日出荷から9日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
A-600(+)サラコ 大阪魂A-600(+)サラコ大阪魂
18,854税込20,739
1袋(100個)
翌日出荷から71日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
BK ステン TRX(サラコ 大阪魂BK ステン TRX(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(35個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
表面処理BK
GBステン TRX(サラコ 大阪魂GBステン TRX(サラコ大阪魂
23,540税込25,894
1袋(2000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
表面処理GB
キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂キレイードチタン(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
アロック(+)マルサラコ(3カ-B 大阪魂アロック(+)マルサラコ(3カ-B大阪魂
46,014税込50,615
1袋(5000個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
表面処理アロック
アロック(+)マルサラコ(3カ-W 大阪魂アロック(+)マルサラコ(3カ-W大阪魂
44,334税込48,767
1袋(5000個)ほか
9日以内出荷
表面処理アロック
アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂アロックステン(+)マルサラコ大阪魂
67,903税込74,693
1袋(5000個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
表面処理アロック
サビナイBステン(+)マルサラコ 大阪魂サビナイBステン(+)マルサラコ大阪魂
35,049税込38,554
1袋(5000個)ほか
9日以内出荷
ステンメッキ(+)マルサラコ 大阪魂ステンメッキ(+)マルサラコ大阪魂
11,436税込12,580
1袋(5000個)ほか
9日以内出荷
サビナイBステン(+)サラコ 大阪魂サビナイBステン(+)サラコ大阪魂
46,314税込50,945
1袋(6000個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂ステンメッキ(+)サラコ大阪魂
7,543税込8,297
1袋(2000個)ほか
翌日出荷から51日以内出荷
皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷
軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種ねじピッチ0.4頭部形状皿頭ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
140税込154
1パック(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(10本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(10本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
18,980税込20,878
1缶(4300本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
翌日出荷から8日以内出荷
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)10ねじ規格並目適合マグネットドライバSRD-6.35
モリブデン六角穴付き皿ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)モリブデン六角穴付き皿ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から3日以内出荷
純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途スパッタリング装置/高温炉1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)純モリブデン
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
翌日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)皿小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(125個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス頭部形状
レニー 皿小ネジ 廣杉計器レニー 皿小ネジ廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷から19日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り熱変形温度(℃)1.82Mpa…234UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ(全ねじ(アルミ/生地) 大阪魂(+)皿小ねじ(全ねじ(アルミ/生地)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(3000本)
翌日出荷
ねじの呼びM2頭部形状材質アルミ(AL)穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.4十字穴番号1寸法C(mm)約0.2寸法K(mm)1.2寸法m(mm)2.2寸法dk(Φmm)4
(+)皿小ネジ RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリュー(+)皿小ネジ RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
119税込131
1本
3日以内出荷
材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
799税込879
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状
(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(2000個)
翌日出荷から8日以内出荷
種別3種材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状穴の形状十字穴
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら