カテゴリ

  • 制御機器(7,866)
  • 電気材料(6,376)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,733)
  • メカニカル部品(2,558)
  • ねじ・ボルト・釘(2,411)
  • パソコン/周辺機器(1,598)
  • 測定用品(1,321)
  • 物流用品(1,231)
  • 科学研究・開発用品(1,130)
  • 機構部品(960)
  • 切削工具(790)
  • 作業工具(725)
  • 空調・照明・電設資材(449)
  • 電動工具(429)
  • 建材・エクステリア(378)
  • 建築金物(367)
  • 家電(363)
  • 配管・水廻り設備部材(326)
  • バイク部品(221)
  • 測量用品(土木/建設)(221)
  • 溶接用品(210)
  • 事務用品(208)
  • 塗装・養生・内装用品(206)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(205)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(188)
  • 清掃用品(184)
  • 梱包用品(172)
  • 農業・園芸資材(168)
  • 接着剤・補修材(165)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(162)
  • 作業服(148)
  • 学童・教育用品(146)
  • 店舗什器・備品(139)
  • 安全用品(134)
  • FA担当者のオススメ新商品(132)
  • 厨房用品(112)
  • 船舶用品・漁業資材(112)
  • 医療(110)
  • 防犯用品(109)
  • テープ(105)
  • 保管用品(100)
  • 測定関連サービス(97)
  • 自転車部品(91)
  • オフィス家具(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(82)
  • はんだ関連・静電気対策用品(80)
  • 農業機械(72)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(71)
  • バイク純正部品(69)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(67)
  • トラック輸送・安全用品(64)
  • 縫製用品(64)
  • 塗料(58)
  • 研磨材(56)
  • 空圧工具(55)
  • クリーンルーム用品(53)
  • バッテリー・電装(51)
  • 防災用品(47)
  • カー用品(44)
  • 整備工具・収納(36)
  • 自動車補修部品(35)
  • 鈑金・塗装(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
  • 住設機器(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 介護用品(21)
  • 安全保護具(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 安全標識(18)
  • 救急・衛生(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 日用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • エンジン工具(5)
  • 手袋(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 理美容(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「m2 2mm」の検索結果

関連キーワード
38,012件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M2.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-201頭部形状鍋頭
  • 両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用) 中部高圧ホース

    両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、
    ねじピッチ(mm)1.5内径(Φmm)14ねじ外径(mm)ミリネジ22
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)

    大阪魂(14件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • (+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(14件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM3
  • (+)超低頭ねじ(AHN(ステンレス/生地) 大阪魂

    (+)超低頭ねじ(AHN(ステンレス/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(13本)
    当日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)4ねじピッチ(mm)0.4表面処理生地(または標準)頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM2
  • (+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(57件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(135個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス頭部形状シンヘッド
  • 極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード

    極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ

    ボサード(53件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
    用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
    材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂

    (+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)

    大阪魂(15件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1パック(50個)
    当日出荷
    頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
    材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
  • M2  x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本) エスコ

    M2 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/110本)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥815税込¥897
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-200材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
  • 1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    当日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-101材質天然ゴム厚さ(mm)約2質量(kg)約6.4色ブラック長さ(m)2幅(m)1
  • シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ2mm

    十川ゴム(36件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)2色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィールド建築用2.0mmシャープ uni(三菱鉛筆)

    フィールド建築用2.0mmシャープ

    uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
    用途木材・コンクリートへのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ寸法(mm)0.9×10.5×148.1質量(g)14.4方式ノック式芯径(mm)2商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ネジザウルスM2 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスM2

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
    用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C全長(mm)120質量(g)100種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル銅線 2.0mm 10m(±2%) ノーブランド

    ポリエステル銅線 2.0mm 10m(±2%)

    ノーブランド
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    3日以内出荷
    色ポリエステル銅サイズ2.0m長さ(m)10(±2%) 巻き耐熱温度(℃)155
  • 1.0x 10m/2.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x 10m/2.0mm ゴムマット

    エスコ
    ¥54,000税込¥59,400
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    厚さ(mm)約2幅(m)1長さ(m)10エスコ品番EA997RB-103種別ゴムマット材質天然ゴム質量(kg)約32色ブラック適合用途保護、防音
  • M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1袋(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • 1.0x5.0m/2.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x5.0m/2.0mm ゴムマット

    エスコ
    ¥29,300税込¥32,230
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-102材質天然ゴム厚さ(mm)約2質量(kg)約16色ブラック長さ(m)5幅(m)1
  • M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコ

    M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)

    エスコ
    ¥60税込¥66
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949ZC-2厚さ(mm)2内径(Φmm)2.1外径(Φmm)5
  • 1.0x20m/2.0mmゴムマット エスコ

    1.0x20m/2.0mmゴムマット

    エスコ
    ¥97,500税込¥107,250
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
    材質天然ゴム厚さ(mm)2質量(kg)約64色ブラック長さ(m)20幅(m)1
  • 鋼製スパイキ ノーブランド

    鋼製スパイキ

    ノーブランド
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
    用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。全長(mm)250最大径(Φmm)22
  • 1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑) エスコ

    1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑)

    エスコ
    ¥31,000税込¥34,100
    1個
    翌日出荷
    緑色の導電性ゴムシートです。 フロアマット、デスクマットとして最適です。
    エスコ品番EA997RB-2材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2長さ(m)2機能除電表面抵抗(Ω)1.5×10^5幅(m)1
  • M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコ

    M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1パック(9本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • 1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    ¥935税込¥1,029
    1個
    当日出荷
    材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)2使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
  • 2.0mm×20m IV電線(単線) エスコ

    2.0mm×20m IV電線(単線)

    エスコ
    ¥5,030税込¥5,533
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • 2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量28A600V(2.0mm2×2心)材質(絶縁体)EPゴム
  • M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコ

    M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(11本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1組(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
  • ステンレスワイヤー2.0mm×100M ニッサチェイン

    ステンレスワイヤー2.0mm×100M

    ニッサチェイン
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻(100m)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0445質量(kg)2全長(m)100線径d(Φmm)2.0使用荷重(kN)1.17
  • しゅろ縄2mm×20m エルモ[農業・園芸資材]

    しゅろ縄2mm×20m

    エルモ[農業・園芸資材](4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1巻(20m)
    当日出荷
    天然繊維ですので自然に帰ります
    仕様2mm茶20m材質植物繊維100%寸法(mm)W430×H50×D20色茶質量(g)60長さ(m)20
  • 輪ゴム用Wピニオンプーリー(M) 2mm穴 ロボテナ

    輪ゴム用Wピニオンプーリー(M) 2mm穴

    ロボテナ
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
  • 10x2.0mm/1m マグネットロール エスコ

    10x2.0mm/1m マグネットロール

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1個
    当日出荷
    押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
    エスコ品番EA781BZ-210材質フェライト+エラストマー幅(mm)10厚さ(mm)2.0長さ(m)1吸着力80gf/25mm以上着磁力片面
  • M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
  • 0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット エスコ

    0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA997RB-21
  • EMEET OfficeCore M2 Black EMEET

    EMEET OfficeCore M2 Black

    EMEET(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 。本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」。
    付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK
  • M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(15本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-215材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコ

    M2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(9本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状皿頭