カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • AMPHENOL(241)
  • Festo(287)
  • HARWIN(466)
  • Igus(イグス)(246)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(421)
  • MURATA(村田製作所)(258)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(278)
  • omron(オムロン)(474)
  • RS PRO(2,797)
  • SAMTEC(4,012)
  • SMC(2,721)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(945)
  • TRUSCO(666)
  • WURTH ELEKTRONIK(905)
  • アズワン(321)
  • エスコ(1,915)
  • サンワサプライ(261)
  • 三木プーリ(604)
  • 大阪魂(1,386)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 2mm」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ

    防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m

    モノタロウ(293件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻
    当日出荷
    強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ
    ブルー
    ブラック
    ホワイト

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • 2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ

    2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格

    モノタロウ(367件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本(1L)
    当日出荷
    始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
    用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル半合成油危険物の性状非水溶性
  • ハンドタップセット モノタロウ

    ハンドタップセット

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(3本)
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
  • トラックシート エステル帆布 平張り用 モノタロウ

    トラックシート エステル帆布 平張り用

    モノタロウ(360件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1枚
    当日出荷
    帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。
    用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12販売区分業務用
  • 収縮チューブ ケース入り モノタロウ
    ブラック
    クリア

    収縮チューブ ケース入り

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1パック(2m)
    当日出荷
    使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
  • ユニオンティ モノタロウ

    ユニオンティ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • ゴムロープ トラック用  EPDM フリーカットタイプ モノタロウ

    ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカットタイプ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。色黒販売区分業務用
  • カットワイヤー ステンレス モノタロウ

    カットワイヤー ステンレス

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
    用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
  • 導電性マット モノタロウ

    導電性マット

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
    用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2色モスグリーン比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80販売区分業務用
  • チューブ PTFE製 モノタロウ

    チューブ PTFE製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
  • ギボシ端子 分離型 モノタロウ

    ギボシ端子 分離型

    モノタロウ(109件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(50個)
    当日出荷
    防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
    用途配線コードの接続に。材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8適合電線(mm2)0.5~2.0使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下販売区分業務用
  • ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ

    ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
    用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331販売区分業務用
  • ビニールカーテン 糸入り モノタロウ

    ビニールカーテン 糸入り

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1枚
    当日出荷
    透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
    用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐形状ビニールカーテン厚さ(mm)フィルム部分:約0.15、糸交差部分:約0.3色透明ハトメピッチ(mm)2面225:2面450質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)9.5特性耐水、耐候ロープ仕様8×8 太さ約5mm、長さ:約1100mmハトメアルミハトメ
  • 紙ひも モノタロウ

    紙ひも

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1巻
    当日出荷
    作業する際に手が痛くなりにくく、強度もある紙製のロープです。 書籍や新聞などを束ねて一緒に古紙として回収できます。
    用途荷物の結束や手芸用品に
  • チェーン プラスチック リング付 モノタロウ
    イエロー
    黒×黄

    チェーン プラスチック リング付

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1巻
    当日出荷
    進入禁止のしるしに。 両端にステンレスリングが付いています。
    用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)材質ポリエチレン長さ(m)2チェーン線径(Φmm)6
  • ハンドタップ 中#2 モノタロウ

    ハンドタップ 中#2

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
  • はんだ吸取線 モノタロウ

    はんだ吸取線

    モノタロウ(309件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
    用途はんだ除去に ブリッジの除去に全長(m)1.5販売区分業務用
  • レーザー距離計 モノタロウ

    レーザー距離計

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
    用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に付属品ソフトケース、ストラップ質量(g)63使用温度範囲(℃)-5~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21測定精度±2.0mm機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件光源可視光半導体レーザー波長(nm)650測定単位1mm電池単4×2(別売)測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54レーザークラスクラス2販売区分業務用
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 段差プレート 樹脂製 モノタロウ

    段差プレート 樹脂製

    モノタロウ(244件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
    用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所材質ポリプロピレン(含む再生材)高さ(mm)100タイプストレート奥行(mm)270穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
  • 麻ひも モノタロウ

    麻ひも

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    荷物の梱包や植物の誘引や結束などで使用出来ます。 天然素材で出来ており、環境にも優しい商品です。
    用途一般梱包や植物の誘引結束に。
  • 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ
    レッド
    ブルー

    圧着端子 丸形 絶縁被覆付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。定格電圧(V)600端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロン
  • グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウ

    グレーチング 歩道用 圧接タイプ

    モノタロウ(111件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • 安全ヘルメットハンガー 固定タイプ モノタロウ

    安全ヘルメットハンガー 固定タイプ

    モノタロウ(118件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付
    用途ヘルメット保管用付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)仕様1個掛け用適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm材質ABS色青取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)掛数(個)1寸法(高さH×幅W)(mm)230×280販売区分業務用
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ

    ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
    用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
  • 工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ

    工具 ターミナル用 多機能電装

    モノタロウ(152件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
    用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5全長(mm)213質量(g)400材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール販売区分業務用
  • ハンドタップ 上#3 モノタロウ

    ハンドタップ 上#3

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
  • グレーチング 歩道用 モノタロウ

    グレーチング 歩道用

    モノタロウ(130件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • ウレタンベルト オレンジ モノタロウ

    ウレタンベルト オレンジ

    モノタロウ(155件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
    用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマー色オレンジベルト長さ(m)10硬度92販売区分業務用
  • ハンドタップ 先#1 モノタロウ

    ハンドタップ 先#1

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
  • クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ
    イエロー
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    クッションテープ エッジタイプ 屋内外用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1巻
    当日出荷
    剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
    用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】粘着タイプ強粘着
  • ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用