M2 Φ6mm ルビーディスク
スタースタイラスではアクセスが難しい、アンダーカットやボアの溝等の測定に使用します。また、「ラディアスエンドローラ」を付けることで、溝の幅を測定することもできます。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製パーツのスキャニング計測には推奨しません。
- 長さ(mm)
- 10
- 全長(mm)
- 10
- ねじ径
- 【オス側】M2
- ローラーサイズ(mm)
- 2
- ディスク径(Φmm)
- 6
- 材質(ステム)
- ステンレススチール
- 材質(ディスク)
- ルビー
- ディスク寸法(mm)
- 1.2
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ


























