材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
長さ(mm)6
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1パック(25個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
材質SUS316L
ねじピッチ(mm)2
寸法t(mm)3.5
頭部形状皿
寸法K(mm)(最大)7.7
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
ねじの呼びM16
寸法dk(Φmm)30
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
長さ(mm)10
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.8
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
寸法C(mm)約0.30
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.9
寸法m(mm)約4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1パック(17個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
頭部形状皿
材質SUSXM7
穴の形状ヘクサロビュラ穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
次へ