ねじ径M2.6
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他
セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ニッケル
ねじ径M2.6用
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM2.6
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
寸法A貫通
ねじ径M2.6
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ABS
ねじ径M2.6用
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ
締付トルク(N・cm)29.4以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ