材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)15
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理アロック
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)約3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(10個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949NU-266
材質真鍮
長さ(mm)15
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿小頭
寸法f(mm)0.7
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.8
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
エスコ品番EA949NU-260
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質ステンレス
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
長さ(mm)6
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-262
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NU-264
材質真鍮
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-261
材質真鍮
長さ(mm)5
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-265
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじ径M2.6
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-267
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-263
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ0.35
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)50
寸法D1(mm)2.3
ねじ規格並目
寸法M(mm)M1.6
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ