カテゴリ

  • 制御機器(656)
  • パソコン/周辺機器(172)
  • 測定用品(139)
  • 電気材料(111)
  • バイク部品(81)
  • 空調・照明・電設資材(67)
  • 電動工具(59)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • メカニカル部品(55)
  • 作業工具(53)
  • 家電(45)
  • 建築金物(35)
  • 作業服(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 事務用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 機構部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 防犯用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 防災用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • カー用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 農業機械(8)
  • 安全用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 塗料(5)
  • 空圧工具(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2×2mm」の検索結果

関連キーワード
1,982件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ Modes

    ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ

    Modes(20件のレビュー)
    ¥19~税込¥21~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • M2.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M2.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-201頭部形状鍋頭
  • M.2 SSD固定用ミリネジ アイネックス

    M.2 SSD固定用ミリネジ

    アイネックス
    ¥239税込¥263
    1セット(4個)
    当日出荷
    M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。 基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。 M2ネジ/2mm長です。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
    材質鉄、三価クロムメッキ厚さ(mm)ねじ頭:1寸法(mm)M2×2色ブラックねじ頭径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(14件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM3
  • ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス Modes

    ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス

    Modes(51件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • (+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂

    (+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)

    大阪魂(15件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1パック(50個)
    当日出荷
    頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
    材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • ISO小ネジ(+皿ビス)クロメートメッキ Modes

    ISO小ネジ(+皿ビス)クロメートメッキ

    Modes(9件のレビュー)
    ¥16~税込¥18~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキクロメート
  • (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(58件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
  • 超低頭ミリネジ アイネックス

    超低頭ミリネジ

    アイネックス
    ¥229税込¥252
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 頭の厚みが干渉する所に最適。見た目スッキリ。 汎用ミリネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    材質鉄製色ブラックねじ寸法M3×4mm頭部寸法(mm)0.6
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 薄型光学ドライブ固定用ミリネジ アイネックス

    薄型光学ドライブ固定用ミリネジ

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(10個)
    当日出荷
    薄型光学ドライブなどをケースに固定するM2のネジです。 薄型CD/DVD/Blu-rayドライブなどの固定穴に適合します。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に最適です。見た目もスッキリします。
    材質鉄 ニッケルメッキ色シルバーねじ寸法M2×3mm頭部厚(mm)0.3頭径(mm)3.5
  • (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(78件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
  • (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(71件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
  • ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(170個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある時に用いる。
    材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • (+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(57件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
  • SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状皿
  • 両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用) 中部高圧ホース

    両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、
    ねじピッチ(mm)1.5内径(Φmm)14ねじ外径(mm)ミリネジ22
  • 鋼製スパイキ ノーブランド

    鋼製スパイキ

    ノーブランド
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
    用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。全長(mm)250最大径(Φmm)22
  • M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックス

    M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
    セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
  • 1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x2.0m/2.0mm ゴムマット

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    当日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-101材質天然ゴム厚さ(mm)約2質量(kg)約6.4色ブラック長さ(m)2幅(m)1
  • 1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑) エスコ

    1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑)

    エスコ
    ¥31,000税込¥34,100
    1個
    翌日出荷
    緑色の導電性ゴムシートです。 フロアマット、デスクマットとして最適です。
    エスコ品番EA997RB-2材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2長さ(m)2機能除電表面抵抗(Ω)1.5×10^5幅(m)1
  • テーブル CK-750 メラミン天板 メッキ脚 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    テーブル CK-750 メラミン天板 メッキ脚 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    22日以内出荷
    インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするテーブル。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ・芯材)バーチ合板、脚:丸鋼、クロームメッキ天板厚さ(mm)23均等耐荷重(kg)天板:約20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ワイヤハーネス RS Pro 30m 2mm2 緑 600 V RS PRO

    ワイヤハーネス RS Pro 30m 2mm2 緑 600 V

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様燃焼挙動 = 難燃性断面積 = 2 mm2コアストランド = 115/0.15 mm導体抵抗 = 9.42 Ω/km長さ = 30m最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +100℃シース色 = 緑外側シース材質 = PVC許容電圧 = 600 V外径 = 3.3mmケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアストランド径 = 0.15 mmVW-1、RoHS、REACH. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びREACH規格に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    9日以内出荷
    丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    9日以内出荷
    丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
    用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
    用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    9日以内出荷
    丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
    用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコ

    M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)

    エスコ
    ¥60税込¥66
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949ZC-2厚さ(mm)2内径(Φmm)2.1外径(Φmm)5
  • Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    9日以内出荷
    丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    9日以内出荷
    パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
    用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Wool Cut 品番(Q2M-RWC-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    9日以内出荷
    非常に高い密度と独自の化学処理を施した最高級のウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC-2P) 80mm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    9日以内出荷
    非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
    用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    ¥198~税込¥218~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム色半透明
  • ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色

    潤工社
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック
    当日出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.51色赤白黒青黄緑
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(562件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル

    電ドラボールⅡ(ビット付き)

    ベッセル(7件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(5本)
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)5(入力/最大)バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280バッテリー容量(mAh)800質量(g)170(本体のみ)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147柄径(Φmm)45入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAh充電時間(分)60サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • 万能ネット 25mm 2x2m シンセイ

    万能ネット 25mm 2x2m

    シンセイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    工夫次第で色々使える万能ネットです。 花壇の防獣対策 荷物の保安 ゴルフネットなどに使えます。
    用途万能ネット高さ(m)2
...