カテゴリ
- 物流用品(868)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(694)
- 制御機器(471)
- 農業機械(355)
- 切削工具(339)
- 測定用品(255)
- メカニカル部品(167)
- パソコン/周辺機器(140)
- 電気材料(137)
- 事務用品(128)
- 塗料(127)
- 空調・照明・電設資材(120)
- ねじ・ボルト・釘(96)
- バイク部品(96)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(88)
- 店舗什器・備品(85)
- 機構部品(82)
- 船舶用品・漁業資材(65)
- 科学研究・開発用品(64)
- 農業・園芸資材(48)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 作業工具(42)
- 洗車・清掃(35)
- 家電(33)
- 建築金物(29)
- 自動車補修部品(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- 梱包用品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 溶接用品(24)
- テープ(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- 肥料・農薬・除草剤・種(22)
- 学童・教育用品(21)
- 卓上消耗品(18)
- 洗剤・除去剤(18)
- 建材・エクステリア(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 防犯用品(15)
- 作業服(15)
- 厨房用品(14)
- 接着剤・補修材(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 電動工具(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 清掃用品(9)
- 縫製用品(9)
- カー用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 安全用品(7)
- 安全標識(7)
- 整備工具・収納(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- オフィス家具(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 介護用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- 日用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- KITO(キトー)(824)
- CKD(356)
- BIGM(丸山製作所)(343)
- コガネイ(229)
- omron(オムロン)(98)
- ニッセイ(96)
- RS PRO(89)
- エスコ(84)
- OSG(オーエスジー)(69)
- ParkerTAIYO(59)
- 大阪魂(50)
- プロトブレンボ(48)
- HEIKO(46)
- 水谷ペイント(43)
- コクヨ(41)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(36)
- ダイヤトレンド(31)
- StarTech.com(31)
- イスカル(28)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m2×50」の検索結果

クラフト封筒 角形B3号 100g/m2 50枚入
マルアイ¥3,898税込¥4,2881パック(50枚)翌々日出荷B3サイズに最適なクラフト封筒です。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。仕様郵便枠印刷なし。裏面センター貼り。寸法(mm)375×525mm(角形B3号)内容50枚入グリーン購入法適合坪量(g)100/m2
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホース グリスガン用
(77件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA 7 II K-50XR70M2 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA 7 II K-50XR70M2 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
メスシリンダー ポリ製
(129件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付
¥1,498税込¥1,6481本当日出荷高所のガラス窓を掃除するのに便利な伸縮式のワイパーです。 窓洗いのスポンジと水切りブレードが付いています。 ヘッド部分は取り外しができハンディタイプとして使用可能な2WAY仕様です。 ヘッドと水切りブレード&スポンジは交換用専用部品として販売しています。用途ガラス窓の掃除に便利な伸縮式タイプ色グレー材質(柄部)伸縮ハンドル:アルミパイプ、ジョイント部:ABS樹脂、グリップ:ポリエチレン材質(先ゴム)合成ゴム(TPR)材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布材質(ヘッド)ABS樹脂
STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥29,980税込¥32,9781箱(50000枚)当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SKM 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
養生ポリシート 2m×50m巻
広島(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐水性・耐久性に優れています。 床タイルなどの施工した後の養生に。材質ポリエチレン(再生材使用)シート幅(mm)2000(1000)加工二つ折りシート長さ(m)50
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
タングレスインサート メトリック並目
アキュレイト(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
モンキレンチ
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
SKM 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
マスト
マスプロ電工(28件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC50) 500 ml
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301個当日出荷全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。容量(mL)500液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
...