ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。
仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm
材質ステンレス
質量(g)8
ねじピッチ(mm)0.5/0.7
頭部形状皿
ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
¥205
税込¥226
当日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に
材質ステンレス(SUS316)
関連キーワード