カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(33)
    • ナベ小ねじ(12)
    • バインド小ねじ(1)
    • 皿小ねじ(11)
    • その他タッピングネジ(1)
    • トラス小ねじ(6)
    • タップタイプ(1)
  • 制御機器(103)
  • 建築金物(83)
  • 防犯用品(63)
  • 空調・電設資材(22)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 電気材料(16)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 家電(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 住設機器(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 電動工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 照明(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
表面処理
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
頭部形状
なべ・トラス・バインド・皿
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・KNフジニッテイ・OHSATO(大里)・岩田製作所・ブロードウォッチ・ウエハラ・ROYAL(ロイヤル)[建築金物]・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・SYS(シブタニ)・神保電器・タカチ電機工業・audio-technica・マリンテック・新日軽(LIXIL)・末広金具(SUEHIRO)・電成興業・WAKI(和気産業)・タナカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2ビス」の検索結果

関連キーワード
479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコM2 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-107長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状鍋頭
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
M2 x  5mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 5mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40個)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-202材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状皿頭
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M2 x  8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-304長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状トラス頭
M2 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本) エスコM2 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本)エスコ
395税込435
1パック(33本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-207材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状皿頭
軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
729税込802
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品) 大阪魂タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状トラス寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)メック(23件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業ハンドタイププラスチックケース LCシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
新型Tバンド 5個入り 佐藤産業新型Tバンド 5個入り佐藤産業(17件のレビュー)
839税込923
1セット(5個)
当日出荷
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
569税込626特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ドアーストップ SYS(シブタニ)ドアーストップSYS(シブタニ)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポスト口 SYS(シブタニ)ポスト口SYS(シブタニ)(21件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質ステンレス
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
ツールダブルフック ハイロジックツールダブルフックハイロジック(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
ガイドローラー(六角ネジ仕様) 末広金具(SUEHIRO)ガイドローラー(六角ネジ仕様)末広金具(SUEHIRO)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品六角ビス M5×12 2本材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
配管セット(配管+部材) メック配管セット(配管+部材)メック(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー 日動工業乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー日動工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ集塵容量(L)16吸込仕事率(W)170電源コード(m)5仕様屋内型付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m材質蓋:PP樹脂幅(mm)394質量(kg)10.7高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)426電源(V)単相100消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18最大真空圧(kPa)18タンク容量35L2018年トラスコ掲載ページ9 0026
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
壁美人 石膏ボード用 若林製作所壁美人 石膏ボード用若林製作所
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約します。 リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナルです。 机上周りのアース線を整理できます。
付属品取付用ビス2本、アース線(2m)トラスコ品番818-2596質量(g)53適合規格静電気対策の規格(RCJS)
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
299税込329
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズタカチ電機工業(74件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
高圧洗浄機 モノタロウ高圧洗浄機モノタロウ(240件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5取扱説明書(70.1MB)
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(32件のレビュー)
379税込417
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体
ツールダブルワイドフック ハイロジックツールダブルワイドフックハイロジック
989税込1,088
1個
当日出荷
大きなものもつれる、大型のフック1×4材をおくだけで棚として使用できますフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして使用ビスにより耐荷重が異なります
材質鉄+PVC寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8取付ビスM8:2本、M5:3本
M2 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本) エスコM2 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(28本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-208材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
これカモ 洗濯機用水栓 GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
カラー丸棒 ハイロジックカラー丸棒ハイロジック(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に材質樹脂取手取手
ビス羽子板金物・Ⅱ BXカネシンビス羽子板金物・ⅡBXカネシン(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。材質JIS G 3131 SPHC仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE 日本アンテナ日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE日本アンテナ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
工具関連セット シグマ光機工具関連セットシグマ光機
5,198税込5,718
1セット(30個)
当日出荷から13日以内出荷
使用する頻度の高いネジをセットにしました。工具と合わせ保守・メンテナンス用途にご使用ください。
チュービングポンプ 入力端子付き アズワンチュービングポンプ 入力端子付きアズワン
88,900税込97,790
1個
欠品中
呼び水を必要としない自給式のチューブポンプです。外部入力端子を持っており、フロートスイッチや停止ボタンを取り付けて制御することが可能なチューブポンプです。外部入力端子付きの中流量パワフルポンプ。
仕様外部入力端子:M4ビス端子、外部制御:回転数、ON-OFF(2経路)、外部入力電圧:1.7~3.6V材質チューブフィッティング/ETFE、チューブ/ファーメド(BPT)※本製品は専用のチューブ+コネクタ部で接続します。質量(kg)約2.5本体サイズ(mm)125×260×205流量(mL/min)20~1400電源(V)/電流(A)AC100~240/0.4 50/60Hzアズワン品番4-4488-01適合チューブ径(Φmm)内径8
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
...