2,409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 材質ステンレス 十字穴番号1 種類IK=1(ISO小形W組込) 寸法a(mm)(最大)1.4 寸法D1(mm)5 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1パック(25個)
409 税込450
翌々日出荷

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS430 十字穴番号2 寸法C(mm)0.3 頭部形状バインド 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1パック(34個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 材質ステンレス 十字穴番号1 種類I=4(SW+ISO小形W組込) 寸法a(mm)2.7 表面処理ブラック 寸法D1(mm)5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)4.6 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法T(Φmm)0.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5
1パック(20個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号3 ねじピッチ(mm)1.25 頭部形状ナベ 寸法K(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 穴の形状十字穴 ねじの呼びM8 寸法dk(Φmm)14 十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
1箱(50個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ねじ径M2 長さ(mm)5 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-205
1組(18本)
260 税込286
当日出荷

1箱(1000個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1箱(100本)
特価
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

SUGICO(スギコ)六角受座 M20×P2.5ネジ用
RoHS
・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
319 税込351
翌々日出荷

1パック(13個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M8((+)ねじNo.1~3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

1パック(4個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(200個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M5((+)ねじNo.1、2)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
298 税込328
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種別全ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
38,800 税込42,680
翌日出荷

1パック(2個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

材質鉄(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)