材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
長さ(mm)18
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.30
寸法K(mm)2.4
寸法m(mm)約5.1
寸法dk(Φmm)10
十字穴深さ(mm)(最大)2.93/(最小)2.38
1箱(500本)
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
材質ステンレス
長さ(mm)6
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1パック(25個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質黄銅
色黒
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理3価ブラック
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)約3.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色黒
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理艶消し黒
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿小頭
寸法f(mm)0.7
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.8
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
関連キーワード
1
2
次へ