「m2.6皿ねじ」の検索結果
ねじ径M2.6
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-263
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NU-266
材質真鍮
長さ(mm)15
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ0.35
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)50
寸法D1(mm)2.3
ねじ規格並目
寸法M(mm)M1.6
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
用途3才(深型)一輪車のバケット取り付け用ボルト・ナット。
セット内容丸皿ネジ(M6×30mm)×2、丸皿ネジ(M6×50)×2、スプリングワッシャ付ナット(M6)×4
材質スチール
質量(g)150
1組
¥419
税込¥461
3日以内出荷
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-50
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質/仕上チタン(KS50)
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M2.6
長さ(mm)6
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-262
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NU-264
材質真鍮
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-265
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-267
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-261
材質真鍮
長さ(mm)5
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-260
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M2.6
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。
(同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合)
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)
材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト
質量(g)約250
消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)
電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
接続(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1
使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)
使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)
材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー
質量(g)約270
消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)
電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
接続(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4
使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)
使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
Jetson Nanoの裏側をショートから保護&ドレスアップ!
「Jetson Nano 開発者キット」で使えるアクリルベースです。
Jetson Nano 開発者キットがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。
USBやHDMIなどの各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。
スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×100×38(Jetson Nano開発者キット装着時)
対応Jetson Nano 開発者キット(別売)
関連資料(0.6MB)
構成部品アクリル板 1枚、六角スペーサー M2.6×5mm 4個、真鍮トラスネジ M2.6×6mm 4個、真鍮 皿ネジ M2.6×4mm 4個、ゴム足 4個
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷