カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(451)
    • 六角ボルト(155)
    • 六角穴付ボルト(25)
    • 六角ナット(113)
    • 寸切りボルト(2)
  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用六角ボルト(1)
  • 機構部品(81)
    • アジャスターボルト(4)
  • 切削工具(49)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじ山種類
メートル並目・メートル細目
頭部形状
なべ・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ディスゴ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20 細目」の検索結果

621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
199税込219
1個
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した細目ねじの六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。・ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。・ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。<用途>・ゆるみ対策・薄いプレートなどの固定
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
14日以内出荷
・高油圧仕様のスクリュープラグ。 ・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。<用途>・油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質SUM22L表面処理三価クロメート処理穴の形状六角穴
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M グーリングジャパンフルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ Mグーリングジャパン
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパンポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MFグーリングジャパン
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VA材質ハイス
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパンスパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MFグーリングジャパン
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコートグーリングジャパン
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコートグーリングジャパン
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー グーリングジャパンスパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファーグーリングジャパン
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などその他止まり穴用 NR40材質ハイス
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
419税込461
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
539税込593
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついたフランジボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応
7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
409税込450
1袋(5本)
翌々日出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,980税込2,178
1袋(20本)
翌々日出荷
ステンレス製の細目六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
899税込989
1袋(20本)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ダイス ノンコート(メートル細目ねじ) ワルターダイス ノンコート(メートル細目ねじ)ワルター
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)ワルター
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)ワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用) ワルターHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用)ワルター
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E-PM精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および32HRC迄に適合) プロトティップTiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および32HRC迄に適合)プロトティップ
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および36HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。トラスコ品番802-1452材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)95ピッチ(mm)1.5呼び寸法M20下穴径(Φmm)18.5ねじ長さ(mm)24精度6H食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12加工ねじメートル細目ねじ
TiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適合) プロトティップTiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適合)プロトティップ
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。材質高速度鋼(HSS-E)ピッチ(mm)1.5ねじ長さ(mm)21精度6H食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートル細目ねじ
TiNコーティングスパイラルタップ”パラデュア WSH”(メートルねじ用・細目タイプ) プロトティップTiNコーティングスパイラルタップ”パラデュア WSH”(メートルねじ用・細目タイプ)プロトティップ
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途止まり穴加工用。深ねじ用。被削材:軟質材料。トラスコ品番802-1454材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)95ピッチ(mm)1.5呼び寸法M16下穴径(Φmm)14.5ねじ長さ(mm)15精度6H食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)10加工ねじメートル細目ねじ
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・細目イシハシ精工
7,698税込8,468
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
ホールファスナー用ナット ナベヤホールファスナー用ナットナベヤ
409税込450
1個
5日以内出荷
ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤホールファスナー インサートロックタイプナベヤ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
優れた案内性挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。
材質本体:SUS303A25B8高さ(mm)45H16質量(g)66F7D15C45E3GM20×1.5(細目)外径Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
4,563税込5,019
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)67寸法e(mm)34.6寸法l(mm)19.3寸法s(mm)30寸法m(mm)12ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM20
ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ 大阪魂ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ大阪魂
13,658税込15,024
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)344寸法e(mm)57.7寸法l(mm)33.4寸法s(mm)50寸法m(mm)20ピッチP(mm)並目:3.5/細目:2寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
FBコ-トSUSハ-ドロックN(H-1 大阪魂FBコ-トSUSハ-ドロックN(H-1大阪魂
2,887税込3,176
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
寸法S(mm)30寸法e(mm)34.6寸法l(mm)28.2寸法m(mm)16ピッチP(mm)並目:2.5、細目:1.5寸法m1(mm)15ねじの呼びdM20
ドブ Uナット (1シュ 大阪魂ドブ Uナット (1シュ大阪魂
6,067税込6,674
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径w1”山数8寸法s(mm)41寸法h(mm)22.5寸法m(mm)20
クロメ-ト Uナット (1シュ 大阪魂クロメ-ト Uナット (1シュ大阪魂
5,032税込5,535
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径w1”山数8寸法s(mm)41寸法h(mm)22.5寸法m(mm)20
Uナット(1シュ 大阪魂Uナット(1シュ大阪魂
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径w1”山数8寸法s(mm)41寸法h(mm)22.5寸法m(mm)20
3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ大阪魂
2,394税込2,633
1個
翌日出荷
長さ(mm)1.5質量(g)67寸法e(mm)34.6寸法l(mm)19.3寸法s(mm)30寸法m(mm)12ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM20
3カ-W Vナット(1シュ(ホソメ 大阪魂3カ-W Vナット(1シュ(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5呼び径dM20
3カユニクロ Uナット(ウスガタ(ホソメ 大阪魂3カユニクロ Uナット(ウスガタ(ホソメ大阪魂
1,023税込1,125
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5寸法e(mm)34.6寸法s(mm)30呼び径dM20ピッチP(mm)1.5
3カ-W フランジツキUナット(P1.5 大阪魂3カ-W フランジツキUナット(P1.5大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)17寸法h(mm)10寸法c(mm)1.7寸法m(mm)8.8呼び径dM10ピッチP(mm)1.5寸法dc(Φmm)20
3カ-ユニ フランジツキUナット(P1.5 大阪魂3カ-ユニ フランジツキUナット(P1.5大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)17寸法h(mm)10寸法c(mm)1.7寸法m(mm)8.8呼び径dM10ピッチP(mm)1.5寸法dc(Φmm)20
3カ-W Uナット(コガタ(B27 大阪魂3カ-W Uナット(コガタ(B27大阪魂
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)27寸法h(mm)17.5寸法m(mm)16ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM20
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら