カテゴリ

  • 切削工具(360)
  • 機構部品(298)
  • ねじ・ボルト・釘(274)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
  • メカニカル部品(222)
  • 制御機器(204)
  • 電気材料(120)
  • 測定用品(101)
  • 物流用品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 自動車補修部品(37)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 空調・電設資材(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • バイク部品(24)
  • 整備工具・収納(21)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 農業機械(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 清掃用品(13)
  • 作業工具(11)
  • 塗料(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • カー用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「m20×1.5」の検索結果

2,311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M20-1.5  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM20-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)505.8ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-84ねじサイズM20-1.5(極細目)
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:78mmA:47mm M:M20×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
スプリューハンドタップ(細目) M20X1.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M20X1.5 #3日本スプリュー
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
スプリューハンドタップ(細目) M20X1.5 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M20X1.5 #2日本スプリュー
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-77
ドレンボルトワッシャM20 1.5T 10枚 96739 DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトワッシャM20 1.5T 10枚 96739DAYTONA(デイトナ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:96739
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-96
Hood 6pole M20x1.5 AMPHENOLHood 6pole M20x1.5AMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズ E6 には、シングルレバー及び TOP エントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8717アズワン品番65-7583-88
6カクナットM20X1.5 BIGM(丸山製作所)6カクナットM20X1.5BIGM(丸山製作所)
559税込615
1個
7日以内出荷
備考M20X1.5規格M20X1.53シユ部品名称6カクナットM20X1.5関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.82MB)図解NoBSM-1070SLT ターンブーム部品_No.37、SSA-E500DX ステアリング部品_No.27、BSA-420JSG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.43、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.9、MS550RC-2K ホース巻取機部品_No.37、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JS 2000ネン ステアリングリンケージ部品_No.14、SSA-E541DX フロントアクスル分解-1部品_No.14、SSA-α1003 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.5、BSA-420JDESG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JEWG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.43、BSA-420JEW ステアリング部品_No.43、BSA-411S ステアリングリンケージ部品_No.14など
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-87
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-15
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-06
Hood 10/15pole M20x1.5 AMPHENOLHood 10/15pole M20x1.5AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズ A10 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8722アズワン品番65-7585-47
オイルフィルター MC-620 (63x65 M20P1.5) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]オイルフィルター MC-620 (63x65 M20P1.5)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
Hood M20x1.5size 3A AMPHENOLHood M20x1.5size 3AAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial フードサイズ A3 (ロックなし)は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●コード番号:221-8746アズワン品番65-7585-58
PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP1.5) DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP1.5)DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
3日以内出荷
PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP1.5)
Hood metric 16/25pol M20x1.5 AMPHENOLHood metric 16/25pol M20x1.5AMPHENOL
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズ E16 は、シングルレバー及びサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8728アズワン品番65-7541-27
安全ヒンジスイッチ Siemens 3NC, M20×1.5 SIEMENS安全ヒンジスイッチ Siemens 3NC, M20×1.5SIEMENS
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE2 、 通常の状態の構成:3NC 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 3SE2 283シリーズ. シンプルでコンパクトなIP65ドアヒンジ安全スイッチ アクセサリとして追加のノンセーフティヒンジを用意 スイッチング角度 4 °→ 13 ° 分離型ヒンジも用意、品番528-0778RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト M20X1.5X50 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M20X1.5X50BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格M20X50部品名称6カクボルト M20X1.5X50関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB)図解NoCBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.40、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.40、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.45、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.40
安全ヒンジスイッチ Siemens NO/2NC, M20×1.5 SIEMENS安全ヒンジスイッチ Siemens NO/2NC, M20×1.5SIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コネクタねじ 固定ねじ M20x1.5用 RS PRORS PRO コネクタねじ 固定ねじ M20x1.5用RS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 六角ナット、 M20x1.5 RS Pro の六角ナット製品を、多様な M8 及び M12 コネクタと併用します。 特長と利点: この RS Pro 六角ナットは、部品として使用することができます M12 コネクタに対応します ニッケルめっき黄銅ナットは耐腐食性があるため、過酷な環境での使用に最適です ねじ: M20 x 1.5 レンチ寸法 :24 mm RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = 六角ナット併用可能製品 = 固定ねじ M20x1.5材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Hood 6pole M20x1.5 1箱 10個入 AMPHENOLHood 6pole M20x1.5 1箱 10個入AMPHENOL
47,980税込52,778
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8716アズワン品番65-7540-40
Hood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入 AMPHENOLHood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入AMPHENOL
26,980税込29,678
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8721アズワン品番65-7585-72
Hood metric 16/25pol M20x1.5 1箱 10個入 AMPHENOLHood metric 16/25pol M20x1.5 1箱 10個入AMPHENOL
43,980税込48,378
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8727アズワン品番65-7540-21
ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors 2NC (メイン), 2NC (安全), M20×1.5 TELEMECANIQUE SENSORSソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors 2NC (メイン), 2NC (安全), M20×1.5TELEMECANIQUE SENSORS
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSLF 、 極の設定:DP 、 通常の状態の構成:2NC (メイン), 2NC (安全) 、 施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:M20 x 1.5 、 長さ:44mm 、 幅:51mm 、 深さ:205mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大AC電圧:240V 、 IP評価:IP66, IP67 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LF装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長107mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長107mm Metric Thread Standard オスSKF(日本エスケイエフ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:20mm●動定格荷重:30kN●静定格荷重:42.5kN●全体長さ:107mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SA●コード番号:231-4562アズワン品番65-7917-11
ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長51mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長51mm Metric Thread Standard オスSKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:20mm●動定格荷重:31kN●静定格荷重:50kN●全体長さ:51mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SAKB (英語●コード番号:232-2773アズワン品番65-7891-14
ロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メスDurbal
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)
ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オスDurbal
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0108アズワン品番65-7970-37
ロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メスDurbal
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング
仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:102mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0133アズワン品番65-7911-99
ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オスDurbal
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0110アズワン品番65-7968-85
ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オスDurbal
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:17kN●静定格荷重:11.7kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0076アズワン品番65-7969-61
ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メスLDK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:23kN●静定格荷重:46.5kN●全体長さ:100mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2474アズワン品番65-7968-57
ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オスDurbal
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:17kN●静定格荷重:11.7kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0077アズワン品番65-7969-90
ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メスLDK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
メスロッド - エンド 20 mm ボア M20 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:23kN●静定格荷重:46.5kN●全体長さ:100mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2484アズワン品番65-7967-40
ロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メスDurbal
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:102mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0134アズワン品番65-7911-89
ロッド端 RS PRO M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長101mm, Metric Thread Standard オス RS PROロッド端 RS PRO M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長101mm, Metric Thread Standard オスRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RS PRO V11
仕様接続サイズ = M20x1.5 オス内径 = 20mm材料 = スチール動定格荷重 = 62900N静定格荷重 = 30500N全体の長さ = 101mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
ロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メスLDK
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
メスステンレスロッド - エンド 20 mm ボア M20 x 左ねじ ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:29.8kN●静定格荷重:50.3kN●全体長さ:100mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2534アズワン品番65-7968-03
...