カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,031)
- 制御機器(632)
- ねじ・ボルト・釘(336)
- 機構部品(173)
- 作業工具(157)
- 科学研究・開発用品(154)
- 物流用品(153)
- 測定用品(153)
- 農業機械(127)
- 電気材料(123)
- 船舶用品・漁業資材(82)
- メカニカル部品(80)
- 切削工具(74)
- テープ(62)
- 油圧機器・油圧ホース(53)
- パソコン/周辺機器(48)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 家電(40)
- 医療(32)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 清掃用品(27)
- 農業・園芸資材(26)
- 縫製用品(23)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 電動工具(21)
- 防犯用品(19)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- 事務用品(18)
- 梱包用品(12)
- 溶接用品(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 測定関連サービス(10)
- 安全用品(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 自動車補修部品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 建築金物(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- 厨房用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 安全標識(4)
- 救急・衛生(4)
- 手袋(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 卓上消耗品(3)
- 塗料(3)
- 防災用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 介護用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- SMC(2,806)
- 大阪魂(265)
- BIGM(丸山製作所)(118)
- KITO(キトー)(117)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(95)
- エスコ(74)
- RS PRO(73)
- CKD(70)
- アズワン(64)
- 潤工社(62)
- omron(オムロン)(59)
- 廣杉計器(55)
- Festo(54)
- Aratas(旧:omron)(52)
- SHIMANO(シマノ)(51)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- KANON(中村製作所)(46)
- 大栄電線工業(46)
- 東日製作所(44)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m20×100」の検索結果
![M20x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642874-170331-02.jpg)
M20x100mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-26寸法A(mm)100寸法D(mm)22寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)40寸法FM20![M20x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697377-180222-02.jpg)
M20x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,270税込¥1,3971パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2014頭部形状六角ねじの呼びM20![M20x100mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641054-170331-02.jpg)
M20x100mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷エスコ品番EA948DP-52材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM20
M20x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30ボルト寸法M20×100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-100L
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-100LL7
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(1本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(20本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
防草シート クロス製 3年耐久
(117件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18色黒使用目的雑草対策耐候年数(年)3
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(20個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム材質鉄種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥569税込¥6261パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(12件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(5本)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥461~税込¥507~1本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
Tスロットボルト ネジ M20 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M20トラスコ品番837-9089セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)350T溝幅(mm)20に適合
シャーレンチ M16・M20用 100V
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥179,800~税込¥197,780~1台ほか当日出荷から翌々日出荷高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.3適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])26
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781パック(5個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
結束バンド 固定ベース SKM
ユーボン(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。色ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100
ニューストロング販売¥6,998税込¥7,6981セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4202材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.72高さ(mm)19適合ボルト径M18、M20
...




![M20x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642874-170331-02.jpg)
![M20x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697377-180222-02.jpg)

![M20x100mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641054-170331-02.jpg)
![M20x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519638-220912-02.jpg)