カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,969)
  • 制御機器(3,669)
  • メカニカル部品(1,107)
  • 科学研究・開発用品(775)
  • 電気材料(762)
  • 測定用品(696)
  • 梱包用品(595)
  • 船舶用品・漁業資材(543)
  • 切削工具(539)
  • 農業機械(471)
  • 作業工具(464)
  • パソコン/周辺機器(407)
  • 機構部品(403)
  • バイク純正部品(398)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(284)
  • ねじ・ボルト・釘(275)
  • 物流用品(273)
  • 照明(233)
  • 配管・水廻り設備部材(200)
  • 油圧機器・油圧ホース(192)
  • 空調・電設資材(191)
  • 農業・園芸資材(185)
  • バイク部品(180)
  • 建築金物(169)
  • FA担当者のオススメ新商品(165)
  • 電動工具(153)
  • 溶接用品(149)
  • 塗装・養生・内装用品(146)
  • 自動車純正部品(132)
  • 建材・エクステリア(116)
  • 家電(112)
  • 安全用品(106)
  • 塗料(104)
  • 安全標識(103)
  • 事務用品(102)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(88)
  • 清掃用品(86)
  • テープ(85)
  • はんだ関連・静電気対策用品(83)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(79)
  • 防犯用品(78)
  • 医療(73)
  • 縫製用品(71)
  • 厨房用品(64)
  • 学童・教育用品(62)
  • 保管用品(58)
  • 自動車補修部品(58)
  • 接着剤・補修材(57)
  • 測定関連サービス(53)
  • 防災用品(49)
  • 測量用品(土木/建設)(47)
  • カー用品(45)
  • 店舗什器・備品(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • 卓上消耗品(39)
  • 研磨材(37)
  • 作業服(34)
  • クリーンルーム用品(32)
  • 救急・衛生(32)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(31)
  • 空圧工具(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 住設機器(27)
  • オフィス家具(25)
  • 安全保護具(24)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 手袋(21)
  • 整備工具・収納(18)
  • バッテリー・電装(17)
  • 日用品(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 自転車部品(13)
  • 介護用品(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • トラック純正部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 農具(5)
  • 理美容(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「m200」の検索結果

24,960件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200 エリエールエリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200エリエール
379税込417
1パック(200枚)
当日出荷
濡れてもやぶれにくく、拭き取りにちょうどいい。 片手で取り出せるポップアップタイプ 紙粉が少なく、やわらか&なめらか ポリ包装タイプ 濡れても破れにくい 2枚重ねの優れた吸収力 食品衛生法に準じた試験実施済
用途試験器具、生産ライン、医療現場、感染対策などでの拭き取り区分新品タイプ2プライ(2枚重ね)シートサイズ(mm)230×210RoHS指令(10物質対応)対応
RGB LEDライト M200R RGB LED Light Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED LightPhottix(フォティックス)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
静止画およびビデオ撮影用のコンパクトで強力なLEDライト、M200R RGB Light。ちらつきのない最新のLEDテクノロジーを使用し、より効率的で耐久性があります。結婚式、インタビュー、ポートレート、ビデオ、マクロ撮影などをスマートフォンまたはカメラで撮影するための新世代のRGBライトです。M180の極薄ボディデザイン(約11.5mm)の継承に加えて、輝度と色温度(3200K-5600K)の調整機能、完全な0-360°の色相と彩度の調整、21種類のプリセットシナリオ効果も備えています。M180のパワーバンク機能を継承し、内蔵の4000mAhバッテリー容量をUSBを介して他のデバイスに接続することで、より多様な活動が可能になります。充電のためにUSBミニ等の変換ケーブルを接続する必要がなくなり、より使いやすくなりました。1/4インチの三脚取り付け穴が2つ用意されており、付属のコールドシューアダプターで縦位置と横位置のどちらでも取り付けることができます。≪主な特長≫長寿命、低発熱LED長寿命の内蔵バッテリー調整可能な明るさと色温度360°の色相および彩度調整21種類のプリセットシナリオ効果他のデバイスを充電するためのモバイルバッテリーとして使用可能
仕様●CRI:96+●DC出力:5V 2A USB●バッテリー(内蔵):3.7V 4000mAh●バッテリー持続時間(約)(分):90 ※最大出力(5600K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120セット内容M200R RGB Light 本体、USB-C充電ケーブル、コールドシューアダプター、ミニ三脚、ポーチ、ハンドストラップ、RGBカラーメーターシール、取扱説明書寸法(mm)約151×80×11.5質量(g)約200最大出力(W)10色温度(K)3200-5600色相RGBカラー0-360°全色再現
Ansmann M200F LED懐中電灯 ANSMANNAnsmann M200F LED懐中電灯ANSMANN
5,698税込6,268
1個
当日出荷
形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲120 m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池2本光束(Lm)240RoHS指令(10物質対応)対応モデルM200F電球の種類LED
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】 I-VALUESYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
S7G-M200シリーズ用オスダイス 泉S7G-M200シリーズ用オスダイス
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用グリーン購入法適合
S7G-M200シリーズ用オスダイス38-70 泉精器製作所S7G-M200シリーズ用オスダイス38-70泉精器製作所
8,198税込9,018
1個
当日出荷
仕様オスダイズ38-70トラスコ品番223-8907質量(g)66.5圧着範囲(mm2)38-70
S7G-M200シリーズ用メスダイス150 泉精器製作所S7G-M200シリーズ用メスダイス150泉精器製作所
9,098税込10,008
1個
当日出荷
仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイストラスコ品番225-1571質量(g)50.0
軽量ボルトレスラック M200 ユニバーサル工業軽量ボルトレスラック M200ユニバーサル工業
21,980税込24,178
1組
6日以内出荷
ボルトレスラックです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。
用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
コネクタ M200D の場合 SIEMENSコネクタ M200D の場合SIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3RK1902-3GB50 は、パワーライン 7/8 インチで、接続と接続解除が行われています。片側に 1 x 7/8 インチアングルが付いており、1.5 mm2 ソケット、5 極、長さ 5.0 m ですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5mアズワン品番65-7292-56
終端プラグ M200D の場合 SIEMENS終端プラグ M200D の場合SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens 3RK1902-3NB50 は、2 x 7/8 インチアングルが両端に 1.5 mm2 ピンソケット、長さ 5.0 m の接続及び未接続の組み立て済みの電源ライン 7/8 インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5mアズワン品番65-7290-76
終端プラグ M200D の場合 SIEMENS終端プラグ M200D の場合SIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens3RK1902-3NB30は、2x7/8インチアングルが両端に1.5mm2ピンソケット、5極、長さ3.0mのアセンブリで接続及び未接続の電源ライン7/8インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。IP保護等級:IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:3mアズワン品番65-7282-59
ハンドヘルドサーマルカメラ Tianxuan M200A IRAYハンドヘルドサーマルカメラ Tianxuan M200AIRAY
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
InfiRayTianxuanM200Aは、3.5インチの大型タッチスクリーンを搭載したフォーカスフリーのハンドヘルドサーマルカメラです。 それは利点を継承します Tianxuan Mシリーズの「CheckClearly、Solve Quickly」の、自社開発の12um高感度256×192を搭載 明確な位置を特定するための赤外線検出器と2,000,000ピクセルの可視光カメラ。 40mKの熱感度と25Hzの高フレームが特徴です プロセスの要件を満たす正確なデータと鮮明な画像を提供するためのレート、フォーカスフリー設計、およびUSBプラグアンドプレイ分析 モニタリングとR&D分析。 1.大画面でクリアなデータを表示 クリアな視界、正確な測定、そして広い範囲 M200Aは3.5インチ480×640タッチスクリーンを搭載し、赤外線画像の細かさと細部をまったく新しいレベルに引き上げます。 256×192の自社開発赤外線検出器、25Hzのフレームレート、およびフレーム上の49152の温度測定ポイントがあります。クリアな視界で、温度の詳細の欠落がなく、検査効率が向上します。 40mK高感度検出器チップ+プロ用の温度測定アルゴリズム。 正確な温度測定により、より詳細な温度分解能とデュアルビジョンが提供されます。測定には赤外線、位置には可視光が使用されます。 56°幅のFOV +フォーカスフリー設計により、同じ距離でより広い検査範囲が提供されます。 広い検査範囲でキャビネット全体を1mでカバーし、狭いスペースでも高効率の検査を実現します。 2つのレベルの温度測定:-20℃から+ 150℃、100℃から550℃; ±2℃の測定精度、さまざまなシナリオでの温度要件を満たします。
仕様焦点面アレイ/スペクトル範囲:非冷却FPAマイクロボロメータ(VOx)/ 8~14um、ピクセルピッチ:12um、赤外線解像度:256x192ピクセル、NETD:≦0.04℃@30℃ (≦40mk)、空間分解能/IFOV:3.75mrad、画像周波数:25Hz、ビジュアルカメラ:2メガピクセル、カラーパレット:7色パレット(ホワイトホットブラックホットアイアン溶岩レインボーレインボーロード)、カラーコードの温度範囲:手動/自動温度範囲、画像モード:IR /ビジュアル/ PIP /フュージョン、レーザーポインター:利用可能、クラス2、<1mW / 650nm、アイセーフ、スポットメーター:10 in ライブモード、ライン:10 in ライブモード、エリア:10 in ライブモード、自動ホット/コールド検出:エリア内の自動最大/最小マーカー、温度アラーム:フルフレーム高温/低温アラーム、アラームモード:画像アラーム、自動/時限写真:トリガーアラームと時限写真、写真番号、時間間隔を設定できる場合の自動写真のサポート、ビデオストリーミング:UVCを介したリアルタイムの放射分析赤外線ビデオストリーミング、セッティング:データ/時間、℃/K、言語(12、英語/ロシア語/ポーランド語/ドイツ語/フランス語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ハンガリー語/イタリア語/トルコ語/伝統的な中国語)、放射率補正:0.01から1.0まで可変(増分:0.01)、大気透過率の調整:物体距離設定(0.5~4m、ステップサイズ0.25m);周囲温度(調整可能、-10℃~+50℃、ステップサイズ1℃)、ファイル形式-サーマル:JPG、元の温度データ付き、ファイル形式-ビジュアル:JPG、温度データなし、非放射性赤外線ビデオ記録:H.264からメモリーカードへ、画像の命名:QRコードスキャンによる自動命名/テキスト入力/命名をサポート、音声注釈:音声録音(時間無制限)、画像保存(マイク内蔵)、テキスト注釈:利用可能、電源管理:自動シャットダウン(5分、10分、20分、オフ)測定範囲(℃)-20~550分解能NETD:≦0.04℃@30℃ (≦40mk)精度(℃)±2または±2%(読み取り値のいずれか大きい方)インターフェースUSB Type Cバッテリー充電式リチウムイオンバッテリーピクセルピッチ(mm)0.012解像度1920×1080ピクセル、CMOS測定モード中央スポット(フルフレーム用)、ホットスポット、コールドスポット視野56°×42°焦点距離(mm)3.2充電時間(時間)約3フォーカスフォーカスフリーF値1.1保管温度(℃)-20~+60デジタルズーム2x、4xスクリーン3.5インチのタッチスクリーン、640x480作業温度範囲(℃)-10~+50バッテリー稼動時間約8時間の連続運転メモリーカード32GマイクロSDカードフレームレート25Hz
S7G-M200シリーズ用メスダイス80-100 泉精器製作所S7G-M200シリーズ用メスダイス80-100泉精器製作所
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイストラスコ品番225-1588質量(g)68.5
S7G-M200シリーズ用メスダイス14-38 泉精器製作所S7G-M200シリーズ用メスダイス14-38泉精器製作所
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイストラスコ品番225-1579質量(g)91.0
S7G-M200シリーズ用メスダイス60-70 泉精器製作所S7G-M200シリーズ用メスダイス60-70泉精器製作所
9,098税込10,008
1個
8日以内出荷
仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイストラスコ品番225-1577質量(g)95.0
(POP1)ミニのぼり 円盤タイプ 200mm 100F(M200×80)-M1 POP1(POP1)ミニのぼり 円盤タイプ 200mm 100F(M200×80)-M1POP1
599税込659
1セット(5個)
6日以内出荷
店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
材質ABS樹脂、ステンレス線:1.2mmΦ寸法(幅W×高さH)(mm)80×200
(POP1)マグネットタイプ クリップ200mm MGC1(M200)ー2M1 POP1(POP1)マグネットタイプ クリップ200mm MGC1(M200)ー2M1POP1
778税込856
1セット(5個)
6日以内出荷
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール寸法(mm)クリップ:22開口寸法(mm)10ステンレス線(Φ)(mm)1.2マグネット部寸法(mm)32
(POP1)ミニのぼり クリップタイプ 200mm C1F(M200×80)-M1 POP1(POP1)ミニのぼり クリップタイプ 200mm C1F(M200×80)-M1POP1
458税込504
1セット(5個)
6日以内出荷
店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
材質ステンレス線+ポリスチレンクリップ(開口10mm)寸法(幅W×高さH)(mm)80×200
(POP1)円盤ベースタイプ クリップ200mm 100&C1(M200)ー2M1 POP1(POP1)円盤ベースタイプ クリップ200mm 100&C1(M200)ー2M1POP1
689税込758
1セット(5個)
5日以内出荷
クリップの先端にPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。
材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)円盤:1×Φ100開口寸法(mm)10ステンレス線(Φ)(mm)1.2幅W(mm)クリップ:22
液晶保護フィルム Canon EOS M200 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Canon EOS M200 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Canon EOS M200取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚 アドコートアドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚アドコート
49,980税込54,978
1袋(200枚)
4日以内出荷
トラスコ品番509-7690RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用方法(5.63MB)
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m200枚入 アドコートアドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m200枚入アドコート
46,980税込51,678
1袋(200枚)
4日以内出荷
トラスコ品番509-7711危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
(POP1)マグネットタイプカード差し 200mm MGT(M200)ー2M1 POP1(POP1)マグネットタイプカード差し 200mm MGT(M200)ー2M1POP1
829税込912
1セット(5個)
8日以内出荷
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質PC/POM/ABS/SUS寸法(mm)カード差し:27対応0.4mm厚のものまで挟めます。マグネット部寸法(mm)32ワイヤーΦ1.2
液晶保護フィルム Canon EOS M200 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Canon EOS M200 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種CANON EOS M200取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m200枚入 アドコートアドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m200枚入アドコート
49,980税込54,978
1袋(200枚)
4日以内出荷
トラスコ品番509-7703RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用方法(5.63MB)
(POP1)円盤ベースタイプ 貼付け200mm 100&14P(M200)-2M1 POP1(POP1)円盤ベースタイプ 貼付け200mm 100&14P(M200)-2M1POP1
599税込659
1セット(5個)
8日以内出荷
先端にPOPを貼りつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。貼り付け面ウレタン両面テープ付
材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)貼り付け面:W20 、円盤:1xΦ100ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)200
スパンエステルロープ(200m) 愛和産業スパンエステルロープ(200m)愛和産業
3,698税込4,068
1巻(200m)
当日出荷から12日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き 太洋紙業トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き太洋紙業(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(6巻×8パック)
当日出荷
世界遺産!富士山の雪解け水を使用して生産された古紙100%の日本製トイレットロール。 業務用に最適!たっぷり長ーく使える200m巻。芯なし仕様だからゴミも交換頻度も削減できます。
用途トイレットペーパー種別芯なし材質古紙パルプ100%幅(mm)107タイプソフトシングル長さ(m)200内径(Φmm)約38ケース寸法(mm)縦470×横470×高335使用場所トイレグリーン購入法適合グリーンマーク認定
直尺 モノタロウ直尺モノタロウ(271件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(187件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハト注意看板マグネット HTS-W02M_200x400 グリーンクロスハト注意看板マグネット HTS-W02M_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200取付方式マグネット表示内容エサやり禁止!!磁束密度380以上(G)
駐輪禁止看板マグネット NPS-W03M_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板マグネット NPS-W03M_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1取付マグネット高さ(mm)200表示内容駐輪ご遠慮ください表面磁束密度(mT)380以上
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(95件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
ダイヤルノギス CCMA-M 200 TESA[測定用品]ダイヤルノギス CCMA-M 200TESA[測定用品]
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
ハト注意看板マグネット HTS-W03M_200x400 グリーンクロスハト注意看板マグネット HTS-W03M_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200取付方式マグネット表示内容頭上注意 フンにご注意ください磁束密度380以上(G)
駐輪禁止看板マグネット NPS-W02M_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板マグネット NPS-W02M_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1取付マグネット高さ(mm)200表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!表面磁束密度(mT)380以上
駐輪禁止看板マグネット NPS-W01M_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板マグネット NPS-W01M_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1取付マグネット高さ(mm)200表示内容駐輪禁止表面磁束密度(mT)380以上
ハト注意看板マグネット HTS-W01M_200x400 グリーンクロスハト注意看板マグネット HTS-W01M_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200取付方式マグネット表示内容ハトにエサをあたえないでください磁束密度380以上(G)
...