カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20ksg」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)

    桑名金属工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式ねじこみ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立金属グローブバルブ10K

    桑名金属工業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
関連キーワード
バルブカテゴリ