カテゴリ

  • 物流用品(1,401)
  • 農業機械(200)
  • ねじ・ボルト・釘(171)
  • 機構部品(171)
  • 切削工具(106)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • メカニカル部品(104)
  • 制御機器(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 電気材料(42)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • バイク部品(26)
  • 測定用品(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 安全用品(20)
  • 家電(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 建築金物(14)
  • 塗料(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 防災用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 清掃用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自転車部品(6)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • テープ(4)
  • 厨房用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 電動工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20l」の検索結果

関連キーワード
2,797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズタカチ電機工業(36件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
スーパーツールバッグ SK11スーパーツールバッグSK11(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
プロ仕様ハイグレードタイプの工具バッグです。耐久性抜群で水濡れ、型くずれに強いです。 便利な外側ポケット、インナーケース、ショルダーベルト付きです。インナーケース付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)EVA、ポリエステル耐荷重(kg)10ポケット数外側10個
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準形種別ロングタイプ 標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
クリヤーブック モッテ コクヨクリヤーブック モッテコクヨ
369税込406
1冊
当日出荷から4日以内出荷
背幅がスリムなので、デスクの上でコンパクトにスッキリ縦置きできます。 書類を複数冊に分けて整理する時に便利です。 スリムな背幅に加え軽いので、持ち運びにも便利です。
サイズA4-S材質(表紙)R-PP、(ポケット)PP外寸法(高さH×幅W)(mm)304×230
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。その両側に特殊ゴムシールが組込まれていて、異物の侵入を防ぎ、グリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準形種別ロングタイプ 外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
ボルト M6X20L BIGM(丸山製作所)ボルト M6X20LBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
8日以内出荷
部品名称ボルト M6X20L図解NoMPM-950 カリハ関係(1)部品_No.101、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.116、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.45、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.45、MI-A207 クランク部品_No.17、MPM-950H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.3、MPM-1350H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.3、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.45、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.45
スタンダード 箱形ナット(左ねじ) 東洋シャフトスタンダード 箱形ナット(左ねじ)東洋シャフト
8,698税込9,568
1個
当日出荷から11日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ左ねじ
一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業一般・橋梁ボルトケレン用 ボルトブラッシャー田中化工機工業
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷
高力ボルト・ナット(ハイテンションボルト・ナット)のケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付電動ドリルに取り付けて使用します。橋梁用ボルトブラッシャーにはAタイプ・Bタイプ・Cタイプの3種類があり、それぞれのタイプでケレンする部位が異なります。(Aタイプ:ナットの側面と座金周辺を磨きます。Bタイプ:ネジ部と座金を磨きます。Cタイプ:ナットの上面を磨きます。)
用途一般・橋梁等のボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業に。セット内容ボルトブラッシャー:Aタイプ×1、Bタイプ×1、Cタイプ×1
スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフトスタンダード ストレートナット(左ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ左ねじ
完全ワイヤレスイヤホン S-MICRO20 ラベンダー SOUL(ソウル)完全ワイヤレスイヤホン S-MICRO20 ラベンダーSOUL(ソウル)
2,898税込3,188
1台
翌日出荷
ダイナミックカット(切削液) EM 大東精機ダイナミックカット(切削液) EM大東精機
28,980税込31,878
1缶(20L)
3日以内出荷
低速・重削材に適合、アルミ切断にも
用途難削材・広幅材タイプエマルジョン容量(L)20危険等級危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
15,592税込17,151
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTRロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
489税込538
1個
当日出荷から21日以内出荷
パワーポイントスター ロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスター ロングボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
アイボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂アイボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状アイボルト
ステンアイBT(ヒダリ 大阪魂ステンアイBT(ヒダリ大阪魂
24,563税込27,019
1個
翌々日出荷
ステンアイBT(ナニワ 大阪魂ステンアイBT(ナニワ大阪魂
6,212税込6,833
1個
翌々日出荷
ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂ステンアイBT(ユニュウ大阪魂
5,023税込5,525
1個
翌々日出荷
スターポイントロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントロングボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
種類軸付タイプ
アイボルト(鉄/生地) 池田金属工業アイボルト(鉄/生地)池田金属工業
489税込538
1パック(1本)
4日以内出荷
材質:鉄(SS)
用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
タイロッドエンド GMBタイロッドエンドGMB
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から5日以内出荷
3カ-W サラバネW(CAP(ケイ 大阪魂3カ-W サラバネW(CAP(ケイ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
鉄打出揚鍋 カンダ[厨房用品]鉄打出揚鍋カンダ[厨房用品]
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質板厚(mm)1.6
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
55,980税込61,578
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理ニッケル
アイボルト(鉄/三価クロメート) 池田金属工業アイボルト(鉄/三価クロメート)池田金属工業
659税込725
1パック(1本)
4日以内出荷
材質:鉄(SS) 表面処理:三価クロメート
用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフトスタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ)東洋シャフト(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ左ねじ
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(小箱)大阪魂
42,980税込47,278
1箱(400個)
3日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
手すりKMタイプ(L型) INAX(LIXIL)手すりKMタイプ(L型)INAX(LIXIL)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ブレード(外径用) 三菱マテリアルブレード(外径用)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
勝手
カンクマ18-8色分ボール カンダ[厨房用品]カンクマ18-8色分ボールカンダ[厨房用品]
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
HACCPとは食品の安全性を確保することを目的とした食品安全国際規格(HazardAnalysisandCriticalControlPoint)です。 集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた、安全な食品を作るための衛生管理法です。 日常の衛生管理を行うことで病原菌の汚染や増殖を防止し、食中毒などを予防します。日本でもすべての食品の衛生管理にHACCPの導入を奨励しています。 カラーは、黒、茶、青、緑、赤、黄の6色です。特殊焼付により色落ちしません。エッジにカラーコートしてありますので、スタッキングしても見やすくなっております。
材質18-8ステンレス(SUS304)
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
加工際質及びタップの種類に左右されない標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)通しネジ加工に最適TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様量産加工やCNC制御機械に推奨供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
バネザツキボルト M8X20L BIGM(丸山製作所)バネザツキボルト M8X20LBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(5個)
8日以内出荷
部品名称バネザツキボルト M8X20L図解NoMPM-950HK ベベルボックス,HST,オイルタンク関係1,ミッションケース部品_No.2、MPM-850 ハンドル関係部品_No.12、MPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.37、MPM-1350H 操作関係部品_No.52、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.24、MPM-950H 操作関係部品_No.52、MPM-950H カリハ関係部品_No.15、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.23、MPM-950 操作関係部品_No.39、MPM-950H プーリ関係部品_No.27、MPM-950 ハンドル関係部品_No.12、MPM-1350HK プーリー関係部品_No.34、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.4、MPM-1350H プーリ関係部品_No.27、MPM-950 プーリ関係部品_No.9、MPM-850 プーリ関係部品_No.9、MPM-950HK プーリ関係部品_No.34、MPM-850K 操作関係部品_No.39、MPM-1350H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.31など
バネザツキボルト M6X20L BIGM(丸山製作所)バネザツキボルト M6X20LBIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
8日以内出荷
部品名称バネザツキボルト M6X20L図解NoMPM-950HK エンジン関係部品_No.41、MPM-1350HK エンジン関係部品_No.41
溝入れブレード 三菱マテリアル溝入れブレード三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
スタンダード 2面カットフランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフトスタンダード 2面カットフランジ形ナット(左ねじ)東洋シャフト
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ左ねじ
全方向アイボルト トルネード RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト トルネードRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軽量物用から重量物用まで
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード(外径用) 三菱マテリアルブレード(外径用)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
勝手
...