カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 洗車・清掃(23)
  • 清掃用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 制御機器(7)
  • テープ(5)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 住設機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m210-50」の検索結果

関連キーワード
234件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    種別ストレッチャー軸径(Φmm)50基本静定格荷重(kN)23.2基本動定格荷重(kN)35.0軸受呼び番号UC210D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)6.46
  • 溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCM形 NTN(エヌティーエヌ)

    溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCM形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 溝形鋼製フレーム付きユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    溝形鋼製フレーム付きユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • 溝形鋼板フレームユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    溝形鋼板フレームユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
    用途伝動装置および一般機械などに
  • ワイドオーバードアR(2台用) 接地ストッパー TOEX(LIXIL)

    ワイドオーバードアR(2台用) 接地ストッパー

    TOEX(LIXIL)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
  • 高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】 ホームテイスト

    高密度フランネルマイクロファイバー・キッチンマットMサイズ(50×210cm)洗えるラグマット【Naltorea ナルトレア 】

    ホームテイスト
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    3日以内出荷
    ゴミの絡まりにくい短毛マイクロファイバーのキッチンマットMサイズ(50×210cm)。 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだマイクロファイバー素材は極上の肌触り。 しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き
    用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約0.5サイズM混率(%)表地:ポリエステル 100、中材:ウレタンフォーム、裏地:不織布(滑りにくいPVC加工付)寸法(cm)約210×50
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-CVM21相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CVM21相当

    ダイヤトレンド
    ¥45,660税込¥50,226
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGM7G-03A,SGM7G-05A,SGMGV-03A,SGMGV-03D,SGMGV-05A,SGMGV-05D形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-CSM21相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CSM21相当

    ダイヤトレンド
    ¥46,060税込¥50,666
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • MA210 透明永久糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m) ケイエヌトレーディング

    MA210 透明永久糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m)

    ケイエヌトレーディング
    ¥73,980税込¥81,378
    1本(50m)
    3日以内出荷
    中長期用 溶剤インクジェット対応メディア。柔らかく、上質な中長期用ポリメリック塩ビ。透明永久糊付タイプです。
    用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。材質PVC粘着性有幅×全長(mm×m)1370×50RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)75粘着タイプ透明永久糊
  • MA210G グレー永久糊付グロス塩ビフィルム(1525mm×50m) ケイエヌトレーディング

    MA210G グレー永久糊付グロス塩ビフィルム(1525mm×50m)

    ケイエヌトレーディング
    ¥99,980税込¥109,978
    1本(50m)
    3日以内出荷
    中長期用 溶剤インクジェット対応メディア。柔らかく、上質な中長期用ポリメリック塩ビ。隠蔽性のあるグレー永久糊付タイプです。1525幅の幅広サイズです。
    用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。厚さ(μm)75粘着性あり素材PVCロール幅(mm)1525ロール長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)75粘着タイプグレー永久糊
  • MA210G グレー永久糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m) ケイエヌトレーディング

    MA210G グレー永久糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m)

    ケイエヌトレーディング
    ¥93,980税込¥103,378
    1本(50m)
    3日以内出荷
    中長期用 溶剤インクジェット対応メディア。柔らかく、上質な中長期用ポリメリック塩ビ。隠蔽性のあるグレー永久糊付タイプです。
    用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。厚さ(μm)75粘着性あり素材PVCロール幅(mm)1370ロール長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)75粘着タイプグレー永久糊
  • ファクシミリ感熱記録紙 コクヨ

    ファクシミリ感熱記録紙

    コクヨ(17件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)が異なります。使用前にご確認ください。 芯に品番を明記していますので再発注される際便利です。
    坪量(g/m2)50素材感熱紙
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)色乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    隅々まで風を送れる3D立体首振り機能付き、工業扇風機 スタンド式。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)9.2電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数5モーターDCモーター電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)59最大風量(m3/min)(50/60Hz)130最大風速(m/min)(50/60Hz)210保証期間1年風量調整風量調整無段階、立体3D首振り(上下首振り、左右首振り)、上下角度調整操作方法風量/ダイヤル調整、首振り/ボタン式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×51×100-120首振り左右約90度、上下約65度
  • キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]

    キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m

    フジックス[縫製用品](14件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
    用途各種衣料仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7番手#50
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • (+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(150個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
  • ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ポリエステルスパン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]

    ポリエステルスパン糸 #50 3000m

    フジックス[縫製用品](5件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
    用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)17構成50s 1×3強度(Nm)13.0番手#50
  • 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機

    天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 自己吸着PETフィルム FIXFILM  10枚入 HGシリーズ フジコピアン

    自己吸着PETフィルム FIXFILM 10枚入 HGシリーズ

    フジコピアン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(300個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • シャッペスパン手縫い糸 フジックス[縫製用品]

    シャッペスパン手縫い糸

    フジックス[縫製用品](1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1箱(3巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    手縫い専用に作られた右撚りのシャッペスパンです。 糸がよじれにくく、なめらかに縫うことができます。 もつれ、毛羽、糸切れの心配がないので、丈夫でしなやかにやわらかく縫い上がります。
    用途和洋裁、手芸材質ポリエステル方向右ねじり伸度(%)13針規格メリケン針(4~9)構成30s 1×2繊度(dtex)430伸長力(N)[gf]15.7[1600]
  • 自己吸着PETフィルム FIXFILM(R) 10枚入 HGシリーズ フジコピアン

    自己吸着PETフィルム FIXFILM(R) 10枚入 HGシリーズ

    フジコピアン
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10枚)
    当日出荷
    PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します
    仕様●サイズ:A4(210mm×297mm)●基材厚み:50μm●吸着層:10μm(シリコーン)●OPPセパレータ:50μm●剥離力(対ガラス):11mN/25mm●剥離力(対アクリル):9mN/25mm●ヘーズ :1.0%●全光線透過率:90.9%●帯電防止特性:基材側/10×10乗Ω/□、吸着層側 /10×12乗Ω/□寸法(mm)210×297サイズA4材質(シート)PETアズワン品番67-2981-93
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    欠品中
    風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
  • 温度センサー付サーキュレーター 8の字首振り 風量切替3段階 部屋干しモード搭載 ツインバード

    温度センサー付サーキュレーター 8の字首振り 風量切替3段階 部屋干しモード搭載

    ツインバード(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    パワフルな大風量と**8の字首振り(立体送風)**により、室内の空気を効率よく循環させるサーキュレーターです。 上下・左右に風を送ることで、空間全体をかき混ぜるように風を届け、温度ムラを軽減します。 温度センサー搭載で室温に応じて送風をコントロール。 効率的な空気循環をサポートし、冷暖房の無駄を抑えます。 直進性のある風で離れた場所までしっかり送風でき、空調効率の改善にも効果的です。 風量は使用シーンに応じて調整可能です。 静音設計のため、オフィスや寝室などでも使いやすい仕様。 さらに、カバーや羽根が取り外しやすく、お手入れしやすい構造で、 清潔に保ちやすくメンテナンスも簡単です。
    用途サーキュレーターは1年を通して使用できます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体に広げ、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 8の字首振りにより、広い空間でも効率よく空気をかき混ぜることができ、換気時の空気循環にも効果的です。 部屋干しの乾燥促進や湿気対策にも活躍。 オフィス・会議室・倉庫・作業場など、広い空間での空気循環にも適しています。寸法(mm)約 220×290×330質量(kg)約2.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6ハネ径(cm)約18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90上下角度調整約55°/72.5°/90°
  • 用紙 サンワサプライ

    用紙

    サンワサプライ
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    耐水性抜群の特殊加工を施した用紙。ラミネートなしで使える用紙。0.12mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。半光沢の落ち着いたつやで、両面印刷可能なカラーレーザー専用紙。いろんなシーンで使えます。(例)野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなど。 <カラーレーザープリンタ専用設計だから、ココが安心。>トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 <使用できないプリンタ>「手差し給紙」ができないプリンタ・「厚紙モード」の設定ができないプリンタ・自動クリーニング機能のないプリンタ
    仕様■入数:50シート■白色度:90.9%■紙厚:0.12mm■坪量:105g/m2■紙質マーク_表面:半光沢■紙質マーク_裏面:半光沢■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297■印刷面マーク:両面■使用プリンター:カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンターエプソン LP-8800C・8500C・8300C・7800C、LP-S9000・S7500/S7500PS・S7000・S6000・S5000、LP-V500、キヤノン LBP9600C・9500C・9100C・5910/5910F・5610・2300・2260PS、LBP7200C/7200CN/5400/5300/5100/5050/5050N/2410、富士ゼロックス DOCUPRINT C620・C626PS・C830・CG835/Ⅱ/LⅡ/Lite・C2221/TD・C2■手書き対応:あり鉛筆・シャープペンシル・油性ペンをお使いください。用紙の特性上、水性ペン・水性マーカー・万年筆はインクをはじくため使用できません。■ペーパーミュージアム掲載:なし※対応プリンタであっても、プリンタ使用状況・環境により、トラブルを起こす場合があります。あらかじめ、ご了承ください。※お使いのプリンタの仕様を確認の上、適合する坪量の用紙をご使用ください。※印刷の際は、手差し給紙・厚紙設定を選択してください。誤った用紙設定の場合はトナーが十分に定着せず、プリンタ内を汚し、美しい印刷ができません。
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm

    アズワン
    ¥14,800税込¥16,280
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • クリーンセパ(R)(非シリコーン)10枚入 NY-NSシリーズ 東山フィルム

    クリーンセパ(R)(非シリコーン)10枚入 NY-NSシリーズ

    東山フィルム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    非シリコーン系のPETセパレータです。
  • 輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション

    輝夜 LEDバルーンライト210W

    和コーポレーション
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    3日以内出荷
    210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
    用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として付属品灯具カバー・三脚カバー付仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mmセット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】質量(kg)8.4(三脚スタンド含)電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240定格電流(A)2.1電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PVSシリーズ パイロット式2ポート弁 CKD

    PVSシリーズ パイロット式2ポート弁

    CKD
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌日出荷
    冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋