カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(40)
    • 六角ボルト(3)
    • 六角ナット(16)
    • プラグ・キャップ(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
    • 高圧用プラグ(3)
    • 高圧用アダプタ(4)
    • 高圧用キャップ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 継手(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 切削工具(120)
    • ポイントタップ(32)
    • ハンドタップ(36)
  • 測定用品(27)
  • 溶接用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「m22 p1.5」の検索結果

283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホースキャップ(メートルネジ)高圧ホース用中部高圧ホース
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メートル(ミリ)ネジ プラグ【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手]MS1Mプラグ(ミリネジ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
プラグ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホースプラグ(メートルネジ)高圧ホース用中部高圧ホース(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
メートル(ミリ)ネジ プラグ【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
M 22x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコM 22x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)エスコ
12,000税込13,200
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA829HA-22C
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
669税込736
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
SR13MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]SR13MRアダプタ(ミリネジ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)メインブロック プラグPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
SR14Mアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]SR14Mアダプタ(ミリネジ)清水製作所[継手]
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(76件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
新ISO方式ナット シナール新ISO方式ナットシナール
599税込659
1個
当日出荷
新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
用途ISO対応ナットフロント・リヤー用対辺(mm)33ピッチ1.5全長(mm)高さ27×ワッシャー外径48.5タイプ新ISO方式ホイールねじ径M22ねじ径(mm)22
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
419税込461
1パック(2個)
当日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
MS2Mキャップ(ミリネジ) 清水製作所[継手]MS2Mキャップ(ミリネジ)清水製作所[継手]
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,627税込1,790
1個
当日出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるねじの種類R機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.56MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.37MB)
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
アジャストねじ 日研工作所アジャストねじ日研工作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ネジプラグゲージM22 P1.5 GPⅡIPⅡ 第一測範ネジプラグゲージM22 P1.5 GPⅡIPⅡ第一測範
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ピッチ1.5
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂小形六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 3種 細目(S45C(H)/生地)大阪魂
589税込648
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂HSヒラサキ-ホソメP1.5大阪魂
1,665税込1,832
1個
翌々日出荷
HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂HSクボミ-ホソメP1.5大阪魂
3,187税込3,506
1個
翌々日出荷
ユニクロBT(ゼン(B32(P1.5 大阪魂ユニクロBT(ゼン(B32(P1.5大阪魂
2,325税込2,558
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)32寸法K(mm)14ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM22
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5 大阪魂ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5大阪魂
1,020税込1,122
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1.5
六角ナット 3種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/生地)大阪魂
619税込681
1パック(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格3種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(50個)
翌々日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
M22x1.5 ポイントタップ HSSE エスコM22x1.5 ポイントタップ HSSEエスコ
13,300税込14,630
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に 切り屑を確実に前に押し出すので、切り屑障害の心配がありません。
仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-POT STD●呼び:M22×1.5●全長:115mm●食付:5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●ねじ長:38mm●首下長:63mm●シャンク径:17mm●溝数:3●用途:一般用アズワン品番68-1860-02
六角ナット 1種 細目(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(40個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(50個)
翌々日出荷
材質規格3種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(50個)
翌々日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
CAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂CAP(ホソメ(P-1.5大阪魂
1,214税込1,335
1個
翌々日出荷
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:51mm M:M22×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-78
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10