カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み

「m22-a eaton」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M22-A4 EATON(イートン)M22-A4EATON(イートン)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DL-G+M22-A EATON(イートン)M22-DL-G+M22-AEATON(イートン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRLK-W+M22-A EATON(イートン)M22-WRLK-W+M22-AEATON(イートン)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
取り付けアダプタ 1袋 5個入 EATON(イートン)取り付けアダプタ 1袋 5個入EATON(イートン)
3,898税込4,288
1袋(5個)
当日出荷
IEC / EN60947UL、CSA
仕様●種類:固定アダプタ●併用可能製品:M22-(C)K シリーズ、M22-(C) LED シリーズ、RMQ Titan シリーズ●シリーズ:M22●コード番号:399-3545アズワン品番65-7841-80
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
2,500税込2,750
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
M22-D-G+M22-A EATON(イートン)M22-D-G+M22-AEATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton EATON(イートン)コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル EatonEATON(イートン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤 EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤EATON(イートン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22ボタン色【プッシュ】赤作動【押しボタン】ラッチング材質【押しボタン】プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
M22-AK10 EATON(イートン)M22-AK10EATON(イートン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton コンタクトブロック EATON(イートン)Eaton コンタクトブロックEATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)セレクタスイッチ EatonEATON(イートン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-S+M22-A EATON(イートン)M22-D-S+M22-AEATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-X+M22-A EATON(イートン)M22-D-X+M22-AEATON(イートン)
2,120税込2,332
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRS+M22-A EATON(イートン)M22-WRS+M22-AEATON(イートン)
12,120税込13,332
1個
7日以内出荷
長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1(M22-WRS)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
M22-PV+M22-A+M22-XAK EATON(イートン)M22-PV+M22-A+M22-XAKEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-L-W+M22-A EATON(イートン)M22-L-W+M22-AEATON(イートン)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DL-Y+M22-A EATON(イートン)M22-DL-Y+M22-AEATON(イートン)
3,400税込3,740
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRL-R+M22-A EATON(イートン)M22-DRL-R+M22-AEATON(イートン)
5,230税込5,753
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-L-Y+M22-A EATON(イートン)M22-L-Y+M22-AEATON(イートン)
2,110税込2,321
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DL-W+M22-A EATON(イートン)M22-DL-W+M22-AEATON(イートン)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-Y+M22-A EATON(イートン)M22-D-Y+M22-AEATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-L-R+M22-A EATON(イートン)M22-L-R+M22-AEATON(イートン)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-B+M22-A EATON(イートン)M22-D-B+M22-AEATON(イートン)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRLK-G+M22-A EATON(イートン)M22-WRLK-G+M22-AEATON(イートン)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-L-G+M22-A EATON(イートン)M22-L-G+M22-AEATON(イートン)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRP-R+M22-A EATON(イートン)M22-DRP-R+M22-AEATON(イートン)
5,730税込6,303
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRL-G+M22-A EATON(イートン)M22-DRL-G+M22-AEATON(イートン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRL-B+M22-A EATON(イートン)M22-DRL-B+M22-AEATON(イートン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DP-R-X0+M22-A EATON(イートン)M22-DP-R-X0+M22-AEATON(イートン)
4,440税込4,884
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)Eaton 非常用ボタン M22シリーズEATON(イートン)
7,930税込8,723
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton ジョイスティック EATON(イートン)Eaton ジョイスティックEATON(イートン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
保護等級IP66角度(°)【ジョイスティックトラベル】30機械的寿命100000Cycles奥行(mm)【パネルから】15動作温度範囲(℃)-25~+70仕様【タイプを処理】レバーIEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認
Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリEATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
Eaton アダプタ  for use with Various EATON(イートン)Eaton アダプタ for use with VariousEATON(イートン)
330税込363
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形 EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形EATON(イートン)
3,810税込4,191
1個
7日以内出荷
シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22
M22シリーズ パイロットライトヘッド EATON(イートン)M22シリーズ パイロットライトヘッドEATON(イートン)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 250V オレンジ 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入 EATON(イートン)表示灯 250V オレンジ 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入EATON(イートン)
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton インジケータライトは、Orange で提供されており、フラットなデザインになっています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:オレンジ●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22アズワン品番65-7245-56
M22-K10 EATON(イートン)M22-K10EATON(イートン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト)(小箱) 平和発條松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト)(小箱)平和発條
5,298税込5,828
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質種類松葉ピン表面処理三価ホワイト
M22-K01 EATON(イートン)M22-K01EATON(イートン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応