カテゴリ

  • 制御機器(359)
  • 農業機械(306)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • トラック純正部品(70)
  • 切削工具(69)
  • 自動車純正部品(67)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • メカニカル部品(44)
  • 電気材料(37)
  • 整備工具・収納(29)
  • 測定用品(28)
  • 自動車補修部品(24)
  • 溶接用品(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 機構部品(15)
  • 建築金物(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 介護用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m22-a」の検索結果

関連キーワード
1,378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M22-D-X+M22-A EATON(イートン)M22-D-X+M22-AEATON(イートン)
2,120税込2,332
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DL-G+M22-A EATON(イートン)M22-DL-G+M22-AEATON(イートン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-A4 EATON(イートン)M22-A4EATON(イートン)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRS+M22-A EATON(イートン)M22-WRS+M22-AEATON(イートン)
12,120税込13,332
1個
7日以内出荷
長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1(M22-WRS)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
M22-L-W+M22-A EATON(イートン)M22-L-W+M22-AEATON(イートン)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-Y+M22-A EATON(イートン)M22-D-Y+M22-AEATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-L-Y+M22-A EATON(イートン)M22-L-Y+M22-AEATON(イートン)
2,110税込2,321
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-S+M22-A EATON(イートン)M22-D-S+M22-AEATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRL-R+M22-A EATON(イートン)M22-DRL-R+M22-AEATON(イートン)
5,230税込5,753
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-L-G+M22-A EATON(イートン)M22-L-G+M22-AEATON(イートン)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DL-Y+M22-A EATON(イートン)M22-DL-Y+M22-AEATON(イートン)
3,400税込3,740
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DL-W+M22-A EATON(イートン)M22-DL-W+M22-AEATON(イートン)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-L-R+M22-A EATON(イートン)M22-L-R+M22-AEATON(イートン)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-G+M22-A EATON(イートン)M22-D-G+M22-AEATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-B+M22-A EATON(イートン)M22-D-B+M22-AEATON(イートン)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRP-R+M22-A EATON(イートン)M22-DRP-R+M22-AEATON(イートン)
5,730税込6,303
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRL-G+M22-A EATON(イートン)M22-DRL-G+M22-AEATON(イートン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DRL-B+M22-A EATON(イートン)M22-DRL-B+M22-AEATON(イートン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRLK-G+M22-A EATON(イートン)M22-WRLK-G+M22-AEATON(イートン)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRLK-W+M22-A EATON(イートン)M22-WRLK-W+M22-AEATON(イートン)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
M22-PV+M22-A+M22-XAK EATON(イートン)M22-PV+M22-A+M22-XAKEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DP-R-X0+M22-A EATON(イートン)M22-DP-R-X0+M22-AEATON(イートン)
4,440税込4,884
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
純正インクカートリッジ HP 915XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP 915XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
適合機種メーカーHP種別純正品インク顔料系インク印刷枚数約825枚(A4判)対応機種OfficeJet Pro 8020・8028
松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト)(小箱) 平和発條松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト)(小箱)平和発條
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌々日出荷
材質種類松葉ピン表面処理三価ホワイト
ユニクロ マツバピン KS 大阪魂ユニクロ マツバピン KS大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
クロメ-ト マツバピン KS 大阪魂クロメ-ト マツバピン KS大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton EATON(イートン)コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル EatonEATON(イートン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
M22-AK10 EATON(イートン)M22-AK10EATON(イートン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
1,510税込1,661
1組(12個)
翌日出荷
材質PP
[LL] 静電ゴム手袋 エスコ[LL] 静電ゴム手袋エスコ
1,490税込1,639
1双
当日出荷
材質綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング厚さ(mm)1.3全長(mm)300サイズLL電気抵抗値10^8-10^9Ωアズワン品番64-7840-83
取り付けアダプタ 1袋 5個入 EATON(イートン)取り付けアダプタ 1袋 5個入EATON(イートン)
3,898税込4,288
1袋(5個)
当日出荷
IEC / EN60947UL、CSA
仕様●種類:固定アダプタ●併用可能製品:M22-(C)K シリーズ、M22-(C) LED シリーズ、RMQ Titan シリーズ●シリーズ:M22●コード番号:399-3545アズワン品番65-7841-80
カバー付ロング洗浄ガン(インM22オス アウト側M22メス) 中部高圧ホースカバー付ロング洗浄ガン(インM22オス アウト側M22メス)中部高圧ホース(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
接続できるノズルは、接続部がM22おねじ(蔵王産業仕様)のノズルです。どのノズルが適合するかわからない場合はご相談ください。意図せず噴射してしまうことを防ぐ、安全装置トリガーロック付き。
長さ(cm)約55最高温度(℃)150耐圧(MPa)28.0(280kgf/cm2)ノズル接続側:M22めねじ(軸芯14mm・Oリング付き)ホースねじ接続側:M22Pおねじ(内径14mm)水量(L)毎分最大25(毎時1500L)
1/2"DRx22mm ソケット(ZYKLOP) エスコ1/2"DRx22mm ソケット(ZYKLOP)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
全長(mm)37対辺(mm)22外径(Φmm)30.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7886-79
22.0cm プロスニーカー 静電/白 エスコ22.0cm プロスニーカー 静電/白エスコ
5,530税込6,083
1足
翌日出荷
仕様●サイズ:22.0cm●材質:甲部/人工皮革、ソール/EVA+ラバー●幅:3E●カラー:白●JSAA A種 静電認定品●鋼製先芯入り●再帰反射材付●踵部衝撃吸収設計●甲部に防汚加工アズワン品番65-9344-22
巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m ナカバヤシ巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6mナカバヤシ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
コード長さ(cm)最大約60(5段階)コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
2,500税込2,750
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)セレクタスイッチ EatonEATON(イートン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
研削丸 内径21~22用 高島産業研削丸 内径21~22用高島産業
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)21~22外径(Φmm)22砥粒幅(mm)65軸径(Φmm)4.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から79日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
(28910)ウォッシャー タンク ニッサン(28910)ウォッシャー タンクニッサン
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
...