カテゴリ

  • 農業機械(304)
  • 制御機器(183)
  • 切削工具(63)
  • 自動車補修部品(23)
  • メカニカル部品(21)
  • 測定用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 電気材料(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電動工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「m22-a」の検索結果

関連キーワード
703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22-D-X+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-X+M22-A

    EATON(イートン)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DL-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-DL-G+M22-A

    EATON(イートン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-A4 EATON(イートン)

    M22-A4

    EATON(イートン)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-WRS+M22-A EATON(イートン)

    M22-WRS+M22-A

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1(M22-WRS)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
  • M22-L-Y+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-Y+M22-A

    EATON(イートン)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-L-W+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-W+M22-A

    EATON(イートン)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DL-W+M22-A EATON(イートン)

    M22-DL-W+M22-A

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-G+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-B+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-B+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-S+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-S+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DRL-R+M22-A EATON(イートン)

    M22-DRL-R+M22-A

    EATON(イートン)
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-L-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-G+M22-A

    EATON(イートン)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-Y+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-Y+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DL-Y+M22-A EATON(イートン)

    M22-DL-Y+M22-A

    EATON(イートン)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-L-R+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-R+M22-A

    EATON(イートン)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DRP-R+M22-A EATON(イートン)

    M22-DRP-R+M22-A

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DRL-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-DRL-G+M22-A

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DRL-B+M22-A EATON(イートン)

    M22-DRL-B+M22-A

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-WRLK-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-WRLK-G+M22-A

    EATON(イートン)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-WRLK-W+M22-A EATON(イートン)

    M22-WRLK-W+M22-A

    EATON(イートン)
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
  • M22-PV+M22-A+M22-XAK EATON(イートン)

    M22-PV+M22-A+M22-XAK

    EATON(イートン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DP-R-X0+M22-A EATON(イートン)

    M22-DP-R-X0+M22-A

    EATON(イートン)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロメ-ト マツバピン KS 大阪魂

    クロメ-ト マツバピン KS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 アルミオキサイト(AO)

    ヤナセ(柳瀬)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト)(小箱) 平和発條

    松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    平和発條
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質種類松葉ピン表面処理三価ホワイト
  • ユニクロ マツバピン KS 大阪魂

    ユニクロ マツバピン KS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • M22-AK10 EATON(イートン)

    M22-AK10

    EATON(イートン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton EATON(イートン)

    コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton

    EATON(イートン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー付ロング洗浄ガン(インM22オス アウト側M22メス) 中部高圧ホース

    カバー付ロング洗浄ガン(インM22オス アウト側M22メス)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    接続できるノズルは、接続部がM22おねじ(蔵王産業仕様)のノズルです。どのノズルが適合するかわからない場合はご相談ください。意図せず噴射してしまうことを防ぐ、安全装置トリガーロック付き。
    長さ(cm)約55最高温度(℃)150耐圧(MPa)28.0(280kgf/cm2)ノズル接続側:M22めねじ(軸芯14mm・Oリング付き)ホースねじ接続側:M22Pおねじ(内径14mm)水量(L)毎分最大25(毎時1500L)
  • セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)

    セレクタスイッチ Eaton

    EATON(イートン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • KD-8022M アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8022M アレスタモジュール

    川口電機製作所
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
    直流抵抗0.2Ω以下(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:90・1.2/50μs、2kV:170・最大連続使用電圧:DC30
  • 巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m ナカバヤシ

    巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
    コード長さ(cm)最大約60(5段階)コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
  • 研削丸 内径21~22用 高島産業

    研削丸 内径21~22用

    高島産業
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)21~22外径(Φmm)22砥粒幅(mm)65軸径(Φmm)4.6全長(mm)200
  • Eaton コンタクトブロック EATON(イートン)

    Eaton コンタクトブロック

    EATON(イートン)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 外径用ホルダ ATFNR/L タンガロイ

    外径用ホルダ ATFNR/L

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ ATGNR/L タンガロイ

    外径用ホルダ ATGNR/L

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 21.45インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/HDMI/VGA/3年保証) Dahua

    21.45インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/HDMI/VGA/3年保証)

    Dahua
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    スタイリッシュな超狭額ベゼルデザイン。どこから見ても美しい、上下左右178°の広い視野角。リアルで鮮やかな映像美を再現する、高精度デジタル画像処理。入力インターフェースはHDMI、VGAに対応。画面のズレやカクつきを抑え、滑らかな動きを実現する100Hzの高リフレッシュレート
    質量(kg)2.05消費電力(W)14サイズ(inch)21.45最大消費電力(W)16コントラスト比3000:1画素ピッチ0.2493×0.241電源(DC-V)12画面表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)解像度1920×1080保証期間3年応答速度10ms入力端子HDMI/VGA視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90色(本体)ブラックバックライトELEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284×41.2パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
  • ねじ切り工具PSCシャンク 三菱マテリアル

    ねじ切り工具PSCシャンク

    三菱マテリアル
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    一般機械・パイプ結合用・機械作動用・高空中産業・ガス管など、さまざまなねじ規格に対応します。
    用途内径用全長ミディアムタイプシート無し勝手右勝手リード角(°)1.5クーラント吐出タイプ:すくい面
関連キーワード
...
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
"m22-a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷