カテゴリ
- 農業機械(140)
- 制御機器(68)
- メカニカル部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(7)
- オフィス家具(4)
- 空圧工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(140)
- YAGEO(21)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- SMC(8)
- 三ツ星ベルト(8)
- EATON(イートン)(7)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(7)
- コクヨ(4)
- NSK(ナカニシ)(4)
- 三菱電機(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- イチネンTASCO(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- KOA(3)
- VISHAY(3)
- ダイヤトレンド(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m22-k01」の検索結果

コンタクトブロック
EATON(イートン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷Eaton 前面固定コンタクトブロック - M22 シリーズ。Eaton の M22 シリーズのコンタクトブロックについて紹介します。M22 シリーズの製品は、高品質で高性能、Durable なコンタクトブロックで構成されており、あらゆるオートメーション環境や制御環境における日常的な操作に必要な役割を担っています。コンタクトブロックにより、操作、機械、及び全体的な性能の一貫性が確保されます。Eaton のコンタクトブロックは、押ボタン、パイロットライト、信号コントローラなど、さまざまな用途に使用する仕様●種類:コンタクトブロック●コード番号:399-3551アズワン品番65-7832-83
コンタクトブロック NC ねじターミナル Eaton
EATON(イートン)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:NC●ターミナルタイプ:ねじ●コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷から3日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
食品用コンテナー MK-122.H
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。用途トレー・麺コンテナー仕様耐熱用材質PP有効内寸(mm)515×305×61外寸(mm)558×342×80内寸(mm)525×313×70フタなし圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
TE Connectivity SMDレジスタ, 22.1kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B22K1E1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491袋(20個)7日以内出荷シリーズCPF抵抗(kΩ)22.1定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
抵抗器 22kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-02
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥389税込¥4281セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7085-98
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7010-41
SMDレジスタ 22kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6986-93
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥8,798税込¥9,6781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7154-55
抵抗器 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入
YAGEO¥449~税込¥494~1セット(500個)7日以内出荷Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
SMDレジスタ 22kΩ 1206 3216M 0.66W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥179税込¥1971袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ)。パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定仕様●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.66W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6937-28
SMDレジスタ 22kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7070-04
SMDレジスタ 22kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥109税込¥1201袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線仕様●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7200-98
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入
KOA1セット(50個)欠品中KOA の RN73R シリーズ 2202 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-43
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6991-55
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691セット(100個)7日以内出荷Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、22K Ω の抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7075-28
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥649税込¥7141セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7078-54
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7085-01
SMDレジスタ 22kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7018-15
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット(5000個)7日以内出荷Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、22KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7072-53
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、22KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7070-35
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥7,698税込¥8,4681セット(5000個)7日以内出荷Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-62
抵抗器 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥4,298税込¥4,7281セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7154-34
SMDレジスタ 22kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、22K Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7074-53
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
KOA1セット(5000個)欠品中仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7024-93
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7017-90
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥2,598税込¥2,8581セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6994-28
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥59税込¥651セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ22kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-26
SMDレジスタ 22kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ22kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+125℃最大動作電圧:25V最大電流:1A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7005-31
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥279税込¥3071セット(100個)7日以内出荷Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-16
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥249税込¥2741セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-80
抵抗器 22kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥4,898税込¥5,3881セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7101-07