カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,308)
- 制御機器(894)
- ねじ・ボルト・釘(275)
- メカニカル部品(210)
- 切削工具(184)
- 電気材料(118)
- 農業機械(112)
- 油圧機器・油圧ホース(99)
- パソコン/周辺機器(96)
- バイク部品(69)
- 空調・照明・電設資材(69)
- 科学研究・開発用品(62)
- FA担当者のオススメ新商品(57)
- 船舶用品・漁業資材(55)
- 自動車純正部品(53)
- 測定用品(47)
- 印刷用紙/インク/印刷機(47)
- 作業工具(46)
- 電動工具(45)
- バイク純正部品(37)
- 機構部品(34)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 自動車補修部品(32)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 研磨材(25)
- 物流用品(23)
- 医療(21)
- 手袋(21)
- 学童・教育用品(21)
- 家電(19)
- 塗料(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 作業服(16)
- 清掃用品(15)
- 梱包用品(14)
- 建築金物(14)
- 卓上消耗品(12)
- 厨房用品(11)
- オフィス家具(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- 農業・園芸資材(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 事務用品(9)
- 空圧工具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 縫製用品(8)
- 溶接用品(7)
- 住設機器(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 保管用品(5)
- 日用品(5)
- 防犯用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- テープ(4)
- 安全用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- カー用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 防災用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 完成車(2)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(1,062)
- 大阪魂(258)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- NORGREN(125)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- CKD(94)
- RS PRO(90)
- YAGEO(86)
- エスコ(61)
- MURATA(村田製作所)(59)
- SAMTEC(52)
- VISHAY(45)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(43)
- WURTH ELEKTRONIK(41)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(40)
- MAZDA(マツダ)(40)
- BOURNS(40)
- プロトブレンボ(39)
- HARWIN(36)
- ブランドをもっと見る
「m220」の検索結果

EMEET OfficeCore M220 Lite
EMEET¥27,180税込¥29,8981台翌日出荷【連結ケーブル付属:スピーカーフォン】。スピーカーフォン「M2:2台」、連結ケーブル「DC200:1点」セット品。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載。単品使用で最大10人、連結使用で最大16人まで集音距離拡大が可能。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
CR-M220DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●コイル電圧:220V dc●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3127アズワン品番65-8055-05
CR-M220DC3 Pluggable interface relay 3c/
ABB¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●入力電圧 Min:220V●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3131アズワン品番65-8054-37
CR-M220DC4 Pluggable interface relay 4c/
ABB¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●コイル電圧:220V dc●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3139アズワン品番65-8054-32
M-220+ ミニクランプメーター
マルチ計測器¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から15日以内出荷AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 A/300 A確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
ミニクランプメーター M-220+
マルチ計測器¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷超小型・軽量タイプです。計測容易なスリムなCT部です。オートパワーオフ機能付です。データホールド機能付です。幅(mm)54高さ(mm)152奥行(mm)23電源ボタン電池LR44×2個(付属)交流電圧(V)-抵抗(Ω)-直流電圧(V)-コード206-3933交流電流(A)30/300直流電流(A)-アズワン品番64-8603-04
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699税込¥7691パック(16個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
パワービット(マグネット入り)
ANEX(26件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(10本)当日出荷耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
とってもクリーナーLL220mリットル
デビカ(3件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷仕様スプレー式(隙間ノズル付)成分イソパラフィン系炭化水素、IPA、LPG材質キャップ、ノズル:PP ボタン:PE 容器:ブリキ質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×188
タカギ ホースリール オーロラNANO
タカギ¥5,298税込¥5,8281台当日出荷日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
石膏ボード用フック
光(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(12個)当日出荷クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881箱(1500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
のませ FT 220M
アルファタックル¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷エサにする小魚の動きを鋭敏に察知!のませ釣り専用テクニカルモデル ライト感覚でヒラメや青物を狙える「のませ」釣り専用 終日手持ちでも疲れない細身・軽量の7:3アクションで、エサとなる小魚の動きを察知する感度も充分 グラスソリッド穂先でタフコンディションでも喰わせていけるテクニカルモデル全長(m)2.2寸法L1(mm)665寸法L2(mm)410自重(g)113元径(mm)11.6継数(本)2仕舞(cm)114錘負荷(号)20-60先径(mm)1
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
甲プロ付き中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220甲プロM2
ミドリ安全¥13,980税込¥15,3781足当日出荷重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ミドルカット色ブラック種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(甲板)樹脂JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・M・F合格足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
...