カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • ワイヤレスマウス(1)
  • ねじ・ボルト・釘(107)
  • 切削工具(79)
  • 縫製用品(19)
  • 自動車補修部品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(6)
  • 電動工具(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ

「m235」の検索結果

316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy M23 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy M23 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy M23 5Gタイプのぞき見防止180度取付方式シリコン吸着
液晶保護フィルム Samsung Galaxy M23 5G 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy M23 5G 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy M23 5Gタイプ指紋防止取付方式シリコン吸着
液晶保護フィルム Samsung Galaxy M23 5G 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy M23 5G 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy M23 5G取付方式シリコン吸着特性反射防止
セーバーソー ハヤギレ 木材用 50本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 木材用 50本入ダイヤテック(DIATECH)
19,980税込21,978
1パック(50本)
3日以内出荷
バイメタル使用 6山の粗い刃を採用し切れ味を向上させた
用途木材・釘入り木材等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
コレット CHM グループ NSK(ナカニシ)コレット CHM グループNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*2/R1/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*2/R1/W22NEC
789,800税込868,780
1台
翌日出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、GXA-076152-001-00 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●筐体:タワー●ディスクコントローラ:F:SAS●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:DDR5-4400●HDD容量(標準):2400GB●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SAS●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気用品安全法(本体):適合●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(最大):4800GB●メインメモリ(最大):65536MB●VCCI:対応●電波法:適合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341.0 x 98.0 x 386.5 (スタビライザ・突起物含まず)周波数2.60 GHzチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 1000BASE-T×2
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W22NEC
749,800税込824,780
1台
翌日出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、GXA-076152-001-00 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●CPU数(標準):1個●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体:タワー●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):65536MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●CPU:Xeon E-2414●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):2400GB●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):1200GB●電波法:適合●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法:適合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341.0 x 98.0 x 386.5 (スタビライザ・突起物含まず)周波数2.60 GHzチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 1000BASE-T×2
高速製氷機 クリアロック・クラッシュ ROOMMATE高速製氷機 クリアロック・クラッシュROOMMATE
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
砕く必要なし!おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない急な来客時に氷が切れているお店の氷は高すぎる...↓高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス通常の氷よりも細かく溶けやすいため、素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に使用方法1.水タンクに適量の水を入れる※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラクstep1 洗浄モードで本体内部をきれいに製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dBセット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)190コード長さ(mm)約1330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)約0.7冷媒R600a冷却温度(℃)-15
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
ポストカード画仙紙因州 マルマンポストカード画仙紙因州マルマン
599税込659
1冊(15枚)
翌々日出荷
豊富なラインナップを誇るマルマンの絵手紙シリーズです。画仙紙ならではの"にじみ"による美しい色合いと柔らかな風合いをお楽しみいただけます。・国産画仙紙(因州)は、鳥取県で抄造された画仙紙です。・顔彩、墨のにじみが程よくあり、吸い込みが良いです。・紙表面はソフトで、色の出方がとても美しいです。・特に墨との相性が良く、美しく表現できます。
質量(g)70寸法(縦×横)(mm)本文:148×100寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:148×100×7用紙厚(g/m2)因州画仙紙書芸箋35+竹簀入り画仙紙235
葉書画仙紙越前20枚 マルマン葉書画仙紙越前20枚マルマン
579税込637
1冊(20枚)
翌々日出荷
豊富なラインナップを誇るマルマンの絵手紙シリーズです。画仙紙ならではの"にじみ"による美しい色合いと柔らかな風合いをお楽しみいただけます。・国産画仙紙(越前)は、福井県越前市で抄造された画仙紙です。・手漉きの風合いを持たせ、簀の目も深く入ったソフトな表面です。・墨や顔彩の吸い込みも良く、その色が忠実に再現できます。・絵手紙をはじめる方にも描きやすい紙です。
仕様ミシン目あり寸法(mm)本文:縦150×横101質量(g)96本体寸法(mm)縦157×横101×厚12用紙竹簀入り画仙紙235g/m2材質(表紙)(表表紙)紙(裏表紙)コートボール製本ツインワイヤ
フィニッシュネイル MAXフィニッシュネイルMAX
2,798税込3,078
1箱
翌々日出荷
フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
用途フィニッシュネイル用仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤線径(Φmm)10.5分類仕上釘頭部径(Φmm)1.9×1.26頭部平頭胴部形状ストレート
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ハイテンプディスク 重耐塩仕様 日動工業ハイテンプディスク 重耐塩仕様日動工業
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)タイプ電源装置外付型定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:25000電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)75
面タッチ・PLUS マキテック面タッチ・PLUSマキテック
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
面と手すり棒と両方からアプローチができます。
用途面からの立ち上がりや手すり棒を使用し歩き出しをサポート材質ベース(スチール)、フレーム(スチール)、 面手すり (集成材 [ゴムノキ])、ベース部モール(PVC)、カーペット ( 【表】ポリエステル 【裏】 アクリル)最大使用荷重(kg)100
ドリルラッシュ 交換ヘッド テグテックジャパンドリルラッシュ 交換ヘッドテグテックジャパン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルU字クランプベース(ステンレスボルト) Φ25.4-31.75mm対応 1.5インチボール ラムマウントダブルU字クランプベース(ステンレスボルト) Φ25.4-31.75mm対応 1.5インチボールラムマウント
4,298税込4,728
1個
当日出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:245g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:ステンレスボルト内容量[数量]:1個付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ダブルU字クランプベース
仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
リゲッタ ローウェッジヒールサンダル ブラック M リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル ブラック Mリゲッタ
7,255税込7,981
1足
4日以内出荷
二本ベルトで足にぴったりフィット。シンプルな可愛いデザイン。「履きやすさ」へのこだわりと遊び心が詰まったディテール。バックベルトは内ゴム付きで脱ぎ履きラクチン。裏地には柔らかくて肌当たりのいい素材を使用しています。ソール裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ランドトゥでつま先ゆったり。接地面が広く、安定感のあるウェッジヒール5.0cmの高さを感じずスイスイ歩けます。
材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズM質量(g)220(片足)サイズ(cm)23~23.5ウィズ21.3ヒール(cm)5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)13.1底幅(cm)8.2
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
509税込560
1個
当日出荷
規格ISCD12227グリスナシ図解NoGKB2401EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 オイルシール_No.17、GKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.24、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、SD058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.19、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.23、JAS058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MBS2600T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダなど
ロジクール ワイヤレスマウス M235sn ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235snロジクール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。 また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。 制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。 Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定質量(g)84(電池含む)対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95接続USBポート必須使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間3年間無償保証電池寿命最大12カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10m読取方式光学式(赤色LED)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット
889税込978
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン
リゲッタ モカシンスリッポンシューズ ブラック リゲッタリゲッタ モカシンスリッポンシューズ ブラックリゲッタ
7,255税込7,981
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
働く女性に向けたリゲッタワーク
用途インソールにアミノファインを使用しているので抗菌防臭効果があり、足あたりも良いです。甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事されている方には特にお勧めです。カカトが柔らかく踏んでも大丈夫なので、脱ぎ履きも楽です。形状ローカットブラック材質(アッパー)合成皮革材質(底部)合成底(EVA)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプパンプスストーム(cm)1.5
ツヴォル プレーンパンプス ブラック×ブラック リゲッタツヴォル プレーンパンプス ブラック×ブラックリゲッタ
5,980税込6,578
1足
4日以内出荷から9日以内出荷
2019年にグッドデザイン賞を受賞した使い勝手のいいプレーンパンプスタイプ。
用途「2つあって、まんまるくて、柔らかい」をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。インソールの土踏まず部分には指圧ボールがあしらわれ、足の凹凸に沿ってツボにはまるように絶妙にフィットします。ソール裏のサポートボールで着地の衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートし足がスイスイ前に進みます。底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様です。つま先が丸く、さりげないステッチが可愛いデザインです。形状ローカットブラック×ブラック材質(アッパー)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプパンプスストーム(cm)2
ストップステー 栃木屋ストップステー栃木屋
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます。
トラスコ品番206-3842材質ポリアミド(PA)、ステンレス(SUS)全長(mm)364.5穴径(Φmm)5穴数2個RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です明るく照らす2つのLEDライトリングを装備していますネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能ですキャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース質量(g)330回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(5件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
ランナーミル(台形ランナー用) EIKO(栄工舎)ランナーミル(台形ランナー用)EIKO(栄工舎)
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質粉末ハイス角度公差±5'
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッド台形ランナーエンドミルEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ) 大同ゴムツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)大同ゴム
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/LMNオレンジ
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴムツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)大同ゴム
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/アセチレン赤
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
539税込593
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
バーコードリーダー サンワサプライバーコードリーダーサンワサプライ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
ip67の防水防塵性能対応です。2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの画面に表示したコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:PCS 30% EAN113 @10mil >= 30% ケーブル長:1.8m スキャン角度:Pitch Angle ±45°、Skew(Yaw) Angle ±360°、Roll Angle ±50° 重量:235g(excluding cable) 走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒 読取可能コード:(1次元)UPC-A、Code 32、Code 93、Pharmacode/(2次元)PDF417、MaxiCode、Micro PDF417 読取深度:4 mil Code 39セット内容取扱説明書、保証書寸法(mm)L170 x W70 x H100対応OSWindows 10、8.1、8、7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(※USBインターフェースを持つ機種)センサー1280×800 CMOS光源照明LED 650±10nm、エイミング650±10nm動作温度-20℃ to 50℃
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途中切削勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)20
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-19(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-19(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌々日出荷
用途中切削被削材M勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)9.525母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)19.05
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
勝手なしコーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)16
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)10
m23ネジ特集