カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(283)
    • 六角ボルト(85)
    • 六角ナット(40)
    • プラグ・キャップ(21)
    • 寸切りボルト(7)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
    • シャワー用品(6)
  • 機構部品(137)
    • その他金型用部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
    • 高圧用プラグ(5)
  • 切削工具(241)
    • タップ(195)
    • ダイス(14)
  • 自動車補修部品(20)
    • 車用エコオイルチェンジャー(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
  • 制御機器(199)
  • メカニカル部品(115)
  • 物流用品(75)
  • 測定用品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 電気材料(32)
  • 作業工具(25)
  • 農業機械(24)
  • 家電(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 防犯用品(14)
  • 建築金物(13)
  • 建材・エクステリア(10)
  • カー用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 塗料(8)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 住設機器(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • テープ(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 安全用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
表面処理
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m24 1.5」の検索結果

1,944件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1箱(10本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
座付きタイプセットスクリュー ハヤシ座付きタイプセットスクリューハヤシ(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ シャワーアダプター TOTO 樹脂エルボ 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M24×1.5 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーアダプター TOTO 樹脂エルボ 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M24×1.5 混合栓側 )GAONA(ガオナ)
799税込879
1個
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-89
六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
超硬ダイヤシャープナー RELIEF超硬ダイヤシャープナーRELIEF(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨粒度#180外径(mm)Φ100穴径(mm)Φ20/Φ15幅(mm)(ダイヤ部片面)20
強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
NSフランジプラグ(鉄/生地) 日産ネジNSフランジプラグ(鉄/生地)日産ネジ
439税込483
1個
当日出荷
材質表面処理生地長さL(mm)14寸法t(mm)6寸法E(mm)11.43寸法D1(Φmm)18.2寸法W(mm)2.6寸法K(mm)3二面幅S(mm)10ねじの呼びG1/2寸法dk(Φmm)27.5
MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手]MS1Mプラグ(ミリネジ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(9件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
異径アダプター Z410828 KVK異径アダプター Z410828KVK(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
threaded plug M24x1.5 PA 6.6 6003009400030 KTMthreaded plug M24x1.5 PA 6.6 6003009400030KTM
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
8,030税込8,833
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-24C
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
プラグ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホースプラグ(メートルネジ)高圧ホース用中部高圧ホース(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
メートル(ミリ)ネジ プラグ【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
オイルコックチェンジャーM24-P1.5 FUMOTOオイルコックチェンジャーM24-P1.5FUMOTO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
アズワン品番64-8522-55
セットスクリュー ハヤシセットスクリューハヤシ(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
16,380税込18,018
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
16,120税込17,732
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
スプリューハンドタップ(細目) M24X1.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M24X1.5 #3日本スプリュー
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
スプリューハンドタップ(細目) M24X1.5 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M24X1.5 #2日本スプリュー
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
ドレンボルトワッシャM24 1.5T 10枚 96740 DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトワッシャM24 1.5T 10枚 96740DAYTONA(デイトナ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:96740
CoolRack XT M24 1.5ml/2mlx24本 グレー biocisionCoolRack XT M24 1.5ml/2mlx24本 グレーbiocision
50,980税込56,078
1個
欠品中
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●外寸:128×85×38mm●色:グレーアズワン品番65-3802-59
M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
8,030税込8,833
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-24C
(00299)HEX SCREW M24X1.5 三菱ふそう(00299)HEX SCREW M24X1.5三菱ふそう
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(63件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
18-3用アダプターM24-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM24-M18X1.5KUKKO(クッコ)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.71ねじ寸法M24適合工具プーラー品番:18-3
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
3,888税込4,277特価
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M24 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM24 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EB-24C
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
8,222税込9,044
1箱(10本)
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ頭部形状六角
M 24x3.0 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコM 24x3.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-24C
...