カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 切削工具(29)
- 機構部品(23)
- メカニカル部品(18)
- 制御機器(17)
- 測定用品(17)
- 科学研究・開発用品(12)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(5)
- 溶接用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(61)
- SMC(42)
- RS PRO(21)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- アズワン(11)
- 由良産商(11)
- エスコ(9)
- TRUSCO(8)
- ダイヤトレンド(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 第一測範(7)
- 三和電気計器(5)
- 岩田製作所(3)
- FUMOTO(3)
- 日機(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イシハシ精工(2)
- オイレス工業(2)
- スリーエッチ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m25 p1.5」の検索結果

8マーク 六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷種別全ねじ材質鉄長さ(mm)25ねじピッチ1.5寸法H(mm)8表面処理クロメート寸法B(mm)19頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)当日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1..5表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地)
大阪魂(9件のレビュー)¥559税込¥6151パック(3個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥9,898税込¥10,8881箱(100個)9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.5表面処理ニッケル頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 半ねじ 細目・P-1.5(鉄/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)翌々日出荷種別半ねじ材質鉄ねじピッチ1.5ねじ長さ(mm)30表面処理3価ホワイト頭部形状六角二面幅(mm)19ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(160個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
NSフランジプラグ(鉄/生地)
日産ネジ¥439税込¥4831個3日以内出荷材質鉄長さL(mm)14寸法t(mm)6寸法E(mm)11.43表面処理生地寸法D1(Φmm)18.2寸法W(mm)2.6寸法K(mm)3二面幅S(mm)10ねじの呼びG1/2寸法dk(Φmm)27.5
ボルトセット M10XL25 P1.5 2ケ PCS000
プロトブレンボ¥399税込¥4391個6日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCS000。プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。キャリパー取付用ステンレスボルト2本入。販売備考:ブレンボ40mmピッチ専用。材質[素材]:ステンレス。ネジサイズ:M10x25。ネジピッチ:P1.5。キット内容:キャリパー取付用ステンレスボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61。使用上の注意:プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。関連商品:品番:PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905材質ステンレスねじピッチP1.5適合品番関連商品:(品番)PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905対応対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61キット内容キャリパー取付用ステンレスボルト2本ねじサイズM10×25
8マーク六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(100個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.5寸法H(mm)8表面処理3価ホワイト寸法B(mm)19頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(100個)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(110個)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理生地頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.5表面処理クロメート頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥7,998税込¥8,7981箱(110個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(110個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.5表面処理クロメート頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
8マーク六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥9,698税込¥10,6681箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.5寸法H(mm)8表面処理生地寸法B(mm)19頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
8マーク六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.5寸法H(mm)8表面処理ユニクロ寸法B(mm)19頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,098税込¥6,7081箱(100個)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.5寸法S(mm)19表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約21.9頭部形状六角寸法K(mm)8ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(160個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(110個)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止まり Mシリーズ
第一測範¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 工作用用通り止まり Mシリーズ
第一測範¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,698税込¥10,6681箱(110個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄色黒ねじピッチ1表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(160個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(110個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじピッチ1.5寸法H(mm)8表面処理クロメート寸法B(mm)17頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.5 通り止り
第一測範¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷から8日以内出荷熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。






![キャリパーサポート用 ボルトSET [M10X25 P1.5/2本入り] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619218-171117-02.jpg)