カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m255-40」の検索結果

刈払機用チップソー 草刈用
(666件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2枚)ほか当日出荷メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
Mシリーズ電動機
油研工業¥269,800税込¥296,7801個10日以内出荷から90日以内出荷トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機。ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易。芯出し作業不要。小形設計。保守が容易極数4P使用作動油石油系作動油
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-5~)
SMC¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-540)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)540配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-540H)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)540配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-540L)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)540配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト![キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17586162-160915-02.jpg)
キング ハイスパンボタン付け糸
フジックス[縫製用品](3件のレビュー)¥389税込¥4281箱(3巻)当日出荷から13日以内出荷原料は「引っ張り」や「折り曲げ」に抵抗力のあるボタンつけ専用の高強力ポリエステルです。 過酷な摩擦にもよく耐え、ボタンの脱落を防ぎます。 糸に適度なこしを持たせ、ボタンをしっかり保持します。 太さと強さ、耐久力を活かした縫いものや、他の用途にも幅広く利用できます。用途ボタン付け(#30:薄地用、#20:普通地・厚地用)材質ポリエステル方向左ねじり
精密バイス GSVSD40
ギガ・セレクション¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
角形チューブ形エアシリンダ MDBL40-2
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
薄形シリンダ CDQ2L40-2
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-~DCMZ~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-2
SMC¥68,980税込¥75,8781個10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-255Z)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)255作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40軸受種類(M) すべり軸受
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-255H)
SMC¥69,980税込¥76,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)255作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-255BZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)255配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-255LZ
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)255配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-2
SMC¥77,980税込¥85,7781個24日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)40
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-255Z)
SMC¥76,980税込¥84,6781個25日以内出荷ストローク(mm)255配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-255LZ
SMC¥95,980税込¥105,5781個25日以内出荷ストローク(mm)255配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-255Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)255作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-255Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)255クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-255Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)255クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-255Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)255作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-255Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)255クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付










![キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17586162-160915-02.jpg)