カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 縫製用品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m278」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

    大阪魂(19件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ

    大阪魂(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    28,284税込31,112
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • 丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(35%タワミ)

    タカノ(6件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)

    大阪魂(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ヘックスめがねレンチ KTC

    ヘックスめがねレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
    形状オフセット
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)

    大阪魂(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    4,398税込4,838
    1箱(6本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M

    バンドー化学(5件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
  • スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M

    バンドー化学(10件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂

    鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)

    大阪魂
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • メリーナ ニューエクセレンス トレー マルケイ(国際化工)

    メリーナ ニューエクセレンス トレー

    マルケイ(国際化工)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイグレードな客室にふさわしい、磨きぬかれたアーバン感覚。 厚みのあるどっしりとした存在感は、最高級のおもてなしに。 丸みを帯びたやさしいフォルムで、ヒューマンなあたたかさも。 気品あふれる白の輝きは、ハイグレードな客室をいっそう引き立てます。
    アイボリーホワイト食器洗浄機×
  • 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • スモウカム ヘッド ICM イスカル

    スモウカム ヘッド ICM

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
  • くまのがっこう温・湿度計(楕円二連型) エンペックス気象計

    くまのがっこう温・湿度計(楕円二連型)

    エンペックス気象計
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    温度・湿度計は熱中症やインフルエンザ対策、冷暖房運転目安など暮らしの役に立つ計測器です。グリーンを基調としたデザインでインテリアとしてもお楽しみ頂けます。置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。電池を使用せずに計測しますので地球にも優しい仕様です。安心と信頼の日本製。
    温度範囲(℃)‐20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×150×35湿度範囲(%)10~90
  • ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
  • ブレーキホース(マツダ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(マツダ)

    ミヤコ自動車
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    76,980税込84,678
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 平紐ネックストラップ ZATTA

    平紐ネックストラップ

    ZATTA
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    社員証やIDカード、名札の携帯に便利なネックストラップです。全長約450mmで、首から下げた際にカードが見やすい位置にくる使いやすいサイズです。ストラップ幅は約20mmで、首や肩に食い込みにくく安定感があります。バックル付きのため、ストラップを首に掛けたまま簡単に着脱できます。ナスカン金具付きで、カードケースや名札ホルダーをスムーズに取り付けできます。スマホ用のストラップパーツも付属しており、スマートフォンや小物の携帯にも使用できます。シンプルカラーで、オフィスやイベント会場でも使いやすいデザインです。
    用途社員証、IDカード、入館証、名札の携帯に。長さ(mm)バックル部:115全長(mm)450ストラップ幅(mm)20
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TM(中荷重) TM27-80 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM27-80

    東京発条製作所
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)55.77自由長(mm)80外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    839税込923
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅10mmベルト形S2M
  • Van Damme 同軸ケーブル, 100m, 278-775-000 VAN DAMME

    Van Damme 同軸ケーブル, 100m, 278-775-000

    VAN DAMME
    32,980税込36,278
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    終端処理 = 未処理終端。外径 = 3.10 mm ± 0.15。特性インピーダンス = 75 Ω。長さ = 100m。外被色 = 青。導体ストランドタイプ = ソリッド。速度比 = 78%。HDビジョンフレキシブルデジタル同軸ケーブル. アナログ、SDI及びHD-SDI送信に適したこれら2つのシングル同軸ケーブルは業界標準のRG6/U及びRG59/Uに基づき、より線中心導体を備えているため曲げに強く、パッチコード、短いHD-SDIケーブル及びケーブルリールシステムとしての使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M

    バンドー化学(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S2M