カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 制御機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(1)

「m2dy」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
    質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3構造薄形プラグイン接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用
  • ディストリビュータ MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    みにまるシリーズ
    用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形)

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。4~20mA DC用アイソレータとして使用可能。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用
  • ディストリビュータ(アイソレータ対応形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アイソレータ対応形)

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    みにまるシリーズ
    用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED壁面型積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面型積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    28,980税込31,878
    1個
    16日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~240色(グローブ)カラーグローブ
  • LED壁面取付積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    31,980税込35,178
    1個
    16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • 温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】 GENTOS

    Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】

    GENTOS
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。GH-118RGアップグレード品。最大730ルーメンの高出力 9時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は54時間の連続点灯。USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。その他仕様。・充電池直接充電(type Cコネクタ)。・本体充電(type Cコネクタ)。・スイッチロック(バッテリーボックス)。・スイッチ切り替え機能(他Gシリーズと同様)。・メガタフコード
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応+DV10DK10DL10:DQ10DL10:DY10DK10DL10:DQ10付属品すべり止め付きヘッドバンド一式ヘルメットクリップ×4個ケーブル用バックル×2個Type C USB cable 50cm×1個(ロゴ付きマジックバンド)ACアダプター(5V1A)(ジェントス品番:AD-029FV)充電池 GA-15(リチウムイオン 3.6V 3,200mAh11.52Wh, 18650、Type C)質量(g)243スイッチ【オペレーション】OFF>Hi>Mid>Low、後部認識灯:On>Flash(長押しでスイッチロック)※スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:70×45×40/充電池部:125×50×40使用電池リチウムイオン充電池 3.6V 3200mAh 11.52Wh, 18650、Type C充電時間(時間)5LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi: 6731、Mid: 3018、Low: 417光束(Lm)730明るさ(Lm)Hi: 730、Mid: 320、Low: 40照射距離(m)Hi: 164、Mid: 110、Low: 41インジケータ【チャージング】バッテリー直接充電、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:OFF、バッテリーケースより充電中、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅充放電回数(回)300点灯時間(時間)Hi: 9、Mid: 14、Low: 54【後部認識灯】Red On:53、Red Flas:142IP等級66落下耐久(m)2
  • 閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【FLP-2607】 GENTOS

    閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【FLP-2607】

    GENTOS
    8,498税込9,348
    1台
    欠品中
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用+DY23DK23DL23:DS23DL23:EA23DK23DL23:DS23DL23:EC23DL23:EH23付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)材質(本体)アルミニウム質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5電源電圧(V)公称24DC入力信号4~20mA DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMC

    ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
    出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ディストリビュータ(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 SMC

    ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷から41日以内出荷
    ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
    出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-L) SMC

    ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-L)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L) SMC

    ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-Y) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-Y)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-X) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-X)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-V) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-V)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-Y) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-Y)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-V) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-V)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • デジタルオーディオケーブル カナレ電気

    デジタルオーディオケーブル

    カナレ電気
    18,980税込20,878
    1本(2m)
    15日以内出荷
    AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。
  • リレー電源ボックス DY1002シリーズ azbil(旧:山武)

    リレー電源ボックス DY1002シリーズ

    azbil(旧:山武)
    279,800税込307,780
    1個
    17日以内出荷
    ファンコイルユニット(FCU)の親機/子機連動運転用の接点増幅ボックスです。 。 ファンスピード(L/M/H)の接点増幅に対応します。 。 ON/OFF弁(2位置弁)の接点増幅に対応します。(DY1002A1010) 。 1入力を複数系統へ分岐できるため、複数FCUの連動運転に適しています。 。 AC100/200V入力をAC24Vへ変換するトランスボックス仕様を用意しています。(DY1002A1016) 。 接点増幅機能により温度調節器や風量スイッチの負荷を低減できます。
    用途接続方式:端子台接続(M3.5) 。 使用周囲温度:0~50℃ 。 使用周囲湿度:35~80%RH 。 振動条件:4.9m/s2(10~150Hz) 。 シャーシ材質:電気亜鉛めっき鋼板 。 カバー材質:電気亜鉛めっき鋼板