曜日別特売

ディストリビュータ(アナログ形)

ディストリビュータ(アナログ形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

アナログ形2線式伝送器用変換器

入力短絡保護回路付

スマートトランスミッタ対応

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

各社の2線式伝送器と組合わせて使用
耐電圧
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
電源電圧変動
±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)
±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
200
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅29.5×奥行124×高さ88.5
センサ用電源
公称24V DC
入力信号
4~20mA DC
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全19種類を絞り込む
第1出力信号
第2出力信号
19種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
供給電源
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713781W2DY-24AA-R/CE約3W24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714070W2DY-2466-R/N約3W24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715418W2DY-24AY-R/N約3W24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)なし
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715820W2DY-24AY-P/N約3W110V DC(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)なし
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716940W2DY-24A6-R2/N約3W11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717448W2DY-246Y-M2/N100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
240V ACのとき 約7VA
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)なし
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717999W2DY-24AA-R2/N約3W11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720047W2DY-24AA-R/N約3W24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720212W2DY-24A6-M2/N100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
240V ACのとき 約7VA
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720248W2DY-24AY-R2/N約3W11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)なし
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721097W2DY-24A6-R/N約3W24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721560W2DY-24AY-M2/N100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
240V ACのとき 約7VA
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)なし
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721578W2DY-24AA-P/N約3W110V DC(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721612W2DY-2466-R2/N約3W11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722016W2DY-24A6-P/N約3W110V DC(許容範囲 85~150V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722592W2DY-246A-M2/N100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
240V ACのとき 約7VA
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723249W2DY-246A-R/N約3W24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723389W2DY-2466-M2/N100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
240V ACのとき 約7VA
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724597W2DY-24A4-M2/N100V ACのとき 約5VA
200V ACのとき 約6VA
240V ACのとき 約7VA
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする