カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
  • 制御機器(86)
  • 農業機械(44)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 切削工具(33)
  • 清掃用品(31)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 機構部品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 電気材料(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • テープ(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 家電(7)
  • バイク部品(6)
  • トラック純正部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x15」の検索結果

関連キーワード
551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    259税込285
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    269税込296
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    99税込109
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    99税込109
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(15本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-215
  • M2 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M2 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(15本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-215
  • M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/54本) エスコ

    M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/54本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(54本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-215
  • M2 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本) エスコ

    M2 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(14本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-215
  • M2  x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/65本) エスコ

    M2 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/65本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(65本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-206
  • M2  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本) エスコ

    M2 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(75本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-206
  • M2 x15mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコ

    M2 x15mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(13本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-215
  • M2 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコ

    M2 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(30本)
    翌日出荷
    表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-215長さ(mm)15ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本) エスコ

    M2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(44本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-215長さ(mm)15ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM

    EIKO(栄工舎)
    9,298税込10,228
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム) EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)

    EIKO(栄工舎)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
  • ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化

    ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ

    日伸理化
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×15本用。
    仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●2.0mLストレート×15本用アズワン品番65-8129-95
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1箱 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2886アズワン品番65-7919-10
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2 内部ねじには、オス / メススペーサスタッドがあります。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:15 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2887アズワン品番65-7918-95
  • 2.0x15 m 防獣ネット(ステンレス入り) エスコ

    2.0x15 m 防獣ネット(ステンレス入り)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    強度のすぐれたステンレスを編み込んでいます。 噛み切り、擦れに強く、猪や鹿に最適です。 設置用ロープ取付済み。
    エスコ品番EA952AD-148質量(kg)2.3寸法(m)2(H)×15
  • 1/2インチx15m 手廻し ドレンクリーナー エスコ

    1/2インチx15m 手廻し ドレンクリーナー

    エスコ
    155,900税込171,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GG
  • RS PRO DINレール 2m x 15mm x 5.5mm RS PRO

    RS PRO DINレール 2m x 15mm x 5.5mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ミニチュア TOP Hat DIN レール 2000 mm x 15 mm x 5.5 RS Pro TS-15 ミニ DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用できます。TS-15 レール又はミニチュア TOP ハットは、冷間圧延スチール製で、亜鉛めっきが施され、透明不動態化処理されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。さまざまな長さのものがあり、溝付き / 溝なし(穴あき)プロファイルが用意されているため、取り付けや配線が簡単です。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 15 x 5.5 mm (長さ x 幅 x 高さ) EN60715 に準拠しています DINレールとは何ですか. DIN レールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧コンポーネントを取り付けるために使用される金属製レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。 なぜRS ProミニチュアトップハットDINレールを使用するのですか. RS Pro DIN レールを使用すれば、電気部品を安全確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。省スペース. DIN レール端子及び小型の DIN 取り付け部品をより小さなスペースに収容できます。時間の節約 - DIN 取り付け部品をレールに簡単にスライド又ははめ込むことができます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。コスト削減. DIN レールは、コンポーネントの取り付け密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減できるため、コスト効果の高いソリューションとなります。
    仕様互換性 = ミニトップハット長さ = 2m奥行 = 15mm高さ = 5.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ

    M4x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)

    エスコ
    355税込391
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-144
  • M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ

    M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)

    エスコ
    375税込413
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-153
  • 15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • M4x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ

    M4x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)

    エスコ
    355税込391
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-44
  • 15mmx1.4x2m アルミ管 エスコ

    15mmx1.4x2m アルミ管

    エスコ
    4,990税込5,489
    1セット(2本)
    翌日出荷
    材質アルミ(A1070)全長(m)2外径(Φmm)15エスコ品番EA440DL-15肉厚(mm)1.4
  • M5x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ

    M5x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)

    エスコ(2件のレビュー)
    375税込413
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-53
  • サラキャップボルトセット M8x15 (2pcs) ステンレス POSH Faith

    サラキャップボルトセット M8x15 (2pcs) ステンレス

    POSH Faith
    239税込263
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS/SET
  • 15x15mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ

    15x15mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)

    エスコ
    8,950税込9,845
    1組(10本)
    翌日出荷
    材質アルミニウムシルバー1辺(角)(mm)15入数10
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
  • サラキャップボルトセット M6x15 (2pcs) ステンレス POSH Faith

    サラキャップボルトセット M6x15 (2pcs) ステンレス

    POSH Faith
    169税込186
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS/SET
  • 15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    900税込990
    1個
    欠品中
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • RS PRO チェーンガイド, タイプ 06B, 緑, 2m x 15mm x 10mm RS PRO

    RS PRO チェーンガイド, タイプ 06B, 緑, 2m x 15mm x 10mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド06Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
    仕様チェーンタイプ = 06B幅 = 15mm高さ = 10mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(8本)
    欠品中
    エスコ品番EA949LJ-615A
  • M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコ

    M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本

    エスコ
    1,010税込1,111
    1パック(6本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
  • M10x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ

    M10x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本

    エスコ
    615税込677
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×15
  • 15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-122主な用途隙間用
  • 15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
  • M8x15mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコ

    M8x15mmフランジソケット(ステンレス/2本)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×15mm
関連キーワード
...