カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 農業機械(44)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 切削工具(32)
  • 清掃用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 機構部品(10)
  • 電気材料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バイク部品(6)
  • テープ(6)
  • 家電(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • カー用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x15」の検索結果

関連キーワード
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    259税込285
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    269税込296
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    99税込109
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    99税込109
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(15本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-215
  • M2 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M2 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(15本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-215
  • M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/54本) エスコ

    M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/54本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(54本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-215
  • M2 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本) エスコ

    M2 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(14本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-215
  • M2  x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/65本) エスコ

    M2 x15mm 皿頭小ねじ(真鍮/65本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(65本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-206
  • M2  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本) エスコ

    M2 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(75本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-206
  • M2 x15mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコ

    M2 x15mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(13本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)15頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-215
  • M2 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコ

    M2 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(30本)
    翌日出荷
    表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-215長さ(mm)15ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本) エスコ

    M2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(44本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-215長さ(mm)15ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM

    EIKO(栄工舎)
    9,298税込10,228
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム) EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)

    EIKO(栄工舎)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
  • 2.0x15 m 防獣ネット(ステンレス入り) エスコ

    2.0x15 m 防獣ネット(ステンレス入り)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    強度のすぐれたステンレスを編み込んでいます。 噛み切り、擦れに強く、猪や鹿に最適です。 設置用ロープ取付済み。
    エスコ品番EA952AD-148質量(kg)2.3寸法(m)2(H)×15
  • 1/2インチx15m 手廻し ドレンクリーナー エスコ

    1/2インチx15m 手廻し ドレンクリーナー

    エスコ
    155,900税込171,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GG
  • M4x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ

    M4x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)

    エスコ
    355税込391
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-144
  • M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ

    M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)

    エスコ
    375税込413
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-153
  • 15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • M4x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ

    M4x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)

    エスコ
    355税込391
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-44
  • 15mmx1.4x2m アルミ管 エスコ

    15mmx1.4x2m アルミ管

    エスコ
    4,990税込5,489
    1セット(2本)
    翌日出荷
    材質アルミ(A1070)全長(m)2外径(Φmm)15エスコ品番EA440DL-15肉厚(mm)1.4
  • M5x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ

    M5x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)

    エスコ(2件のレビュー)
    375税込413
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-53
  • サラキャップボルトセット M8x15 (2pcs) ステンレス POSH Faith

    サラキャップボルトセット M8x15 (2pcs) ステンレス

    POSH Faith
    239税込263
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS/SET
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 12 mH, 10A, 2 x 15mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
  • サラキャップボルトセット M6x15 (2pcs) ステンレス POSH Faith

    サラキャップボルトセット M6x15 (2pcs) ステンレス

    POSH Faith
    169税込186
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS/SET
  • 15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    900税込990
    1個
    欠品中
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(8本)
    欠品中
    エスコ品番EA949LJ-615A
  • M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコ

    M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本

    エスコ
    1,010税込1,111
    1パック(6本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
  • 15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-122主な用途隙間用
  • 15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
  • M8x15mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコ

    M8x15mmフランジソケット(ステンレス/2本)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×15mm
  • 6角高ナット M8X1.25H15(2個) TAKEGAWA(武川)

    6角高ナット M8X1.25H15(2個)

    TAKEGAWA(武川)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • 防水防塵デジタルカメラ コダック

    防水防塵デジタルカメラ

    コダック(15件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
    用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
  • M 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコ

    M 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)

    エスコ
    440税込484
    1袋(2個)
    当日出荷
    ねじ径M5長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-515
  • M 3x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコ

    M 3x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(2個)
    翌日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-315
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(15m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
  • M 4x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコ

    M 4x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(2個)
    翌日出荷
    ねじ径M4長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-415